Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxim Integrated 14 bit ADC MAX31850KATB+ TDFN-EP, 10-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1904798
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX31850KATB+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Auflösung = 14 bit
Eingangssignal-Typ = Thermoelement
Eingangs-Typ = Thermoelement
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TDFN-EP
Pinanzahl = 10
Digital Interface Typ = 1-Draht
Stromversorgungs-Typ = Single
Versorgungsspannung einzeln typ. = 3 bis 3,7 V
Betriebstemperatur min. = –40 °Cmm
Weitere Informationen:
Auflösung:
14 bit
Eingangssignal-Typ:
Thermoelement
Eingangs-Typ:
Thermoelement
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TDFN-EP
Pinanzahl:
10
Digital Interface Typ:
1-Draht
Stromversorgungs-Typ:
Single
Versorgungsspannung einzeln typ.:
3 bis 3,7 V
Betriebstemperatur min.:
–40 °Cmm
Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, IC Interface, Interface-IC, a d converter, 1904798, Halbleiter, Datenwandler, Maxim Integrated, MAX31850KATB+, Semiconductors, Data Converters, Analogue to Digital Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,31*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 75 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 75 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 150 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 225 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 375 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 750 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.