Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxim Integrated Multiplexer, 16-Pin, TSSOP, 2 bis 5,5 V- einzeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1904697
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX4617CUE+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Interface
Interface-IC
Analog-Multiplexer
Multiplexer IC
Pinanzahl = 16
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TSSOP
Abmessungen = 5.1 x 4.5 x 0.95mm
Betriebstemperatur min. = 0 °C

Schnelle Schaltzeiten 15 ns Tonne 10 ns TOFF Stift kompatibel mit Industriestandard 74HC4051/74HC4052/74HC4053 und MAX4581/MAX4582/MAX4583 Garantierter Betriebswiderstand 10 Ω max. (+5 V Versorgung) 20 Ω max. (+3-V-Versorgung) Garantierter 1-Ω-Widerstand zwischen den Kanälen (einfache +5-V-Versorgung) Garantierter niedriger Leckstrom: 1 nA bei +25 °C. Garantierter niedriger Einschaltstrom: 1 nA bei +25 °C Betrieb mit einfacher Versorgungsspannung von +2 V bis +5,5 V TTL/CMOS-logikkompatibel Geringes Übersprechen:< -96 dB Hohe Off-Isolation:< -93 dB Geringe Verzerrung:< 0,017 % (600 Ω) Anwendungen Audio-/Videosignal-Routing Batteriebetriebene Anwendungen Kommunikationssysteme Niederspannungsdatenerfassung Verwandte Ressourcen Verwandte Verpackung Referenzdesigns
Weitere Informationen:
Pinanzahl:
16
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TSSOP
Abmessungen:
5.1 x 4.5 x 0.95mm
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Weitere Suchbegriffe: analog multiplexer, 1904697, Halbleiter, Logik ICs, Multiplexer- und Demultiplexer-ICs, Maxim Integrated, MAX4617CUE+, Semiconductors, Logic ICs, Multiplexer & Demultiplexer ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3,65*
  
Preis gilt ab 96 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 96 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 96 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 192 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 480 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 960 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 48000 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.