Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO, BSP3/4 Elektro- Magnetventil 230 V ac/dc, Öffner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO, BSP3/4 Elektro- Magnetventil 230 V ac/dc, Öffner
RS PRO, BSP3/4 Elektro- Magnetventil 230 V ac/dc, Öffner
Artikel-Nr.:
     108EL-1904144
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1904144
EAN/GTIN:
     5059044137277
Suchbegriffe:
Elektromagnetventil
Magnetventil
Pneumatik Magnetventil
Automatische Türöffner
Versorgungsspannung = 230 V ac/dc
Anzahl der Anschlüsse = 3
Verbindungsgröße = 3/4Zoll
Anschluss = BSP3/4
Betrieb = Elektromagnet
Ventilposition Standard = Öffner
Einsatzbereiche = Wasser
Maximaler Arbeitsdruck = 10 bar
Gender = Stecknippel°C

RS Pro Magnetventil mit 3 Anschlüssen, Öffner, 230 V ac/dc, 3/4-BSP-Eingang, 180° doppelter DN10-Ausgang
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
230 V ac/dc
Anzahl der Anschlüsse:
3
Verbindungsgröße:
3/4Zoll
Anschluss:
BSP3/4
Betrieb:
Elektromagnet
Ventilposition Standard:
Öffner
Einsatzbereiche:
Wasser
Maximaler Arbeitsdruck:
10 bar
Gender:
Stecknippel°C
Weitere Suchbegriffe: Elektrischertüröffner, Türöffner, Heizungs-Magnetventil, Magnetventile für Wasser, Wasser-Magnetventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, wege-ventile 24v, wege ventil, wegeventil 10 bar, 1904144, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Industriearmaturen & Absperrventile, Magnetventile, RS PRO, 72045, Plumbing & Pipeline, Valves & Taps, Solenoid Valves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.