Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO, BSP3/4 2-Wege Elektro- Magnetventil 24 V ac/dc, Öffner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO, BSP3/4 2-Wege Elektro- Magnetventil 24 V ac/dc, Öffner
RS PRO, BSP3/4 2-Wege Elektro- Magnetventil 24 V ac/dc, Öffner
Artikel-Nr.:
     108EL-1904143
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1904143
EAN/GTIN:
     5059044137260
Suchbegriffe:
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
Pneumatik Magnetventil
Versorgungsspannung = 24 V ac/dc
Anzahl der Anschlüsse = 2
Verbindungsgröße = 3/4Zoll
Anschluss = BSP3/4
Betrieb = Elektromagnet
Ventilposition Standard = Öffner
Einsatzbereiche = Wasser
Typ = 2-Wege
Maximaler Arbeitsdruck = 10 bar
Maximale Betriebstemperatur = +60°C

RS Pro Magnetventil 2 Anschluss, NC, 24 V ac/dc, 3/4″ BSP-Eingang, 90° DN10 Ausgang
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V ac/dc
Anzahl der Anschlüsse:
2
Verbindungsgröße:
3/4Zoll
Anschluss:
BSP3/4
Betrieb:
Elektromagnet
Ventilposition Standard:
Öffner
Einsatzbereiche:
Wasser
Typ:
2-Wege
Maximaler Arbeitsdruck:
10 bar
Maximale Betriebstemperatur:
+60°C
Weitere Suchbegriffe: Automatische Türöffner, Elektrischertüröffner, Türöffner, Heizungs-Magnetventil, Magnetventile für Wasser, Wasser-Magnetventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, wege-ventile 24v, wege ventil, wegeventil 10 bar, 1904143, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Industriearmaturen & Absperrventile, Magnetventile, RS PRO, 72044, Plumbing & Pipeline, Valves & Taps, Solenoid Valves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.