Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO, BSP1/2 2-Wege Elektro- Magnetventil 24 V ac/dc, Öffner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO, BSP1/2 2-Wege Elektro- Magnetventil 24 V ac/dc, Öffner
RS PRO, BSP1/2 2-Wege Elektro- Magnetventil 24 V ac/dc, Öffner
Artikel-Nr.:
     108EL-1904135
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1904135
EAN/GTIN:
     5059044137185
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
Versorgungsspannung = 24 V ac/dc
Anzahl der Anschlüsse = 2
Verbindungsgröße = 1/2Zoll
Anschluss = BSP1/2
Betrieb = Elektromagnet
Ventilposition Standard = Öffner
Einsatzbereiche = Wasser
Typ = 2-Wege
Ventilöffnung = 2.6mm
Maximaler Arbeitsdruck = 10 bar
Maximale Betriebstemperatur = +60°C

RS PRO 13
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V ac/dc
Anzahl der Anschlüsse:
2
Verbindungsgröße:
1/2Zoll
Anschluss:
BSP1/2
Betrieb:
Elektromagnet
Ventilposition Standard:
Öffner
Einsatzbereiche:
Wasser
Typ:
2-Wege
Ventilöffnung:
2.6mm
Maximaler Arbeitsdruck:
10 bar
Maximale Betriebstemperatur:
+60°C
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Automatische Türöffner, Elektrischertüröffner, Türöffner, Heizungs-Magnetventil, Magnetventile für Wasser, Wasser-Magnetventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, wege-ventile 24v, wege ventil, wegeventil 10 bar, 1904135, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Industriearmaturen & Absperrventile, Magnetventile, RS PRO, 72005, Plumbing & Pipeline, Valves & Taps, Solenoid Valves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.