Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 63824-1. TERMINAL, MALE DISCONNECT, 6.35MM, CRIMP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1416685
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     63824-1.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
te connect.amp autom buchsenkontakt
buchsenkontakt
Flachsteckergröße - Imperial: 0.25 Zoll x 0.032 Zoll
  • Anschlussmaterial: Brass
  • Anschlussüberzug: Tin
  • Montagelochdurchmesser: 1.4 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktpalette: -
  • Flachsteckergröße - Metrisch: 6.35mm x 0.81mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Crimpanschlüsse, Leiterplattenanschlüsse, Lötanschlüsse, Steckverbinder, Stoßverbinder, AMP - TE CONNECTIVITY, 63824-1., 1416685, 141-6685
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0662*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,1817*
    € 0,21622
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,1461*
    € 0,17386
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1312*
    € 0,15613
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1167*
    € 0,13887
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1081*
    € 0,12864
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,098*
    € 0,11662
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0869*
    € 0,10341
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0662*
    € 0,07878
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    403233752
    ab € 0,213*
    Zubehör
    TE Connectivity
    60249-1
    ab € 0,103*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.