Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1902768
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     603006001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
Laborsteckverbinder
laborsteckverbinder hirschmann
Nennstrom = 4A
Backenöffnung = 5mm
Kontaktmaterial = Stahl vernickelt
Isoliert = Nein
Steckertyp = 4 mm

Hirschmann-Krododilklemme. Abgreifklemme AGS 20 von Hirschmann Test and Measurement besitzt einen maximalen Klemmbereich von 5 mm. Diese vernickelte Abgreifklemme ist für Anwendungen gemäß KAT. I geeignet und hat einen Kontaktwiderstand von 10 mΩ. Eigenschaften und Vorteile: • Nennspannung von 30 V ac / 60 V dc • Nennstrom von 4 A • Temperaturbereich von –25 °C bis +100 °C
Weitere Informationen:
Nennstrom:
4A
Backenöffnung:
5mm
Kontaktmaterial:
Stahl vernickelt
Isoliert:
Nein
Steckertyp:
4 mm
Weitere Suchbegriffe: laborsteckverbinder, 1902768, Mess- und Prüftechnik, Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen, Krokodilklemmen, Hirschmann Test & Measurement, 603006001, Test & Measurement, Test Connectors, Crocodile Clips
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
250
Frei Haus
ab € 0,45*
€ 0,60*
21 Tage
nicht lagernd
250
€ 5,90*
ab € 0,46*
€ 0,62*
20 Tage
unbekannt
250
€ 6,99*
ab € 0,47*
€ 0,63*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,54*
€ 0,88*
1
€ 5,46*
ab € 0,60*
€ 0,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 150,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932794001
ab € 56,73*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932959001
ab € 23,70*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932792001
ab € 98,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.