Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann 2mm Bananenstecker Weiß, Kontakt vergoldet / 10A, Lötanschluss


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1902740
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     975090707
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
hirschmann 2mm bananenstecker
bananenstecker 2mm
Farbe = Weiß
Gender = Stecker
Anschlussart = Löten
Steckergröße = 2mm
Kontaktbeschichtung = Vergoldet
Federkontakt = Ja
Länge = 41.5mm
Typ = Bananenstecker
Isoliermaterial = Polyamid

Stapelbare Sicherheitsstecker MST S WS 30 Au CAT III mit hinterer 2-mm-Buchse. Stapelbare Sicherheitsstecker Hirschmann Test and Measurement CAT III mit Lötanschluss für Kabel mit einem Querschnitt von 0,5 mm² bis 1 mm² und einem maximalen Außendurchmesser einschließlich Isolierung von 2,9 mm. Diese stapelbaren Stecker bieten einen federbelasteten Stecker und eine hintere 2-mm-Buchse ohne Federkraftanschluss für Durchgangskonnektivität in einer Vielzahl von Farben. CAT III Federbelasteter Stift und hinterer 2-mm-Buchse ohne Federkraftanschluss Nennspannung: 1000 V ac/dc Nennstrom 10 A Kontaktwiderstand: 2 mΩ
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Gender:
Stecker
Anschlussart:
Löten
Steckergröße:
2mm
Kontaktbeschichtung:
Vergoldet
Federkontakt:
Ja
Länge:
41.5mm
Typ:
Bananenstecker
Isoliermaterial:
Polyamid
Weitere Suchbegriffe: bananenstecker, 1902740, Mess- und Prüftechnik, Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen, Hirschmann Test & Measurement, 975090707, Test & Measurement, Test Connectors, Banana Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 310,66*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 3,1066* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 371,34*
€ 441,8946
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 360,59*
€ 429,1021
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 342,42*
€ 407,4798
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 337,35*
€ 401,4465
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 310,66*
€ 369,6854
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.