Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1902687
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     930103700
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
Laborsteckverbinder
Farbe = Schwarz
Kontaktmaterial = Messing
Kontaktbeschichtung = Vergoldet
Nennstrom = 35A
Nennspannung = 30 V ac, 60 V dc
Gender = Buchse
Tafelstärke max. = 2mm
Lochdurchmesser = 8mm

4 mm Prüfbuchse für Chassismontage PKI 10 A Au, CAT I. Vergoldete 4 mm Prüfbuchsen Hirschmann Test and Measurement PKI 10 A Au, CAT I für Chassismontage mit Polklemm-Klauenkante und einem unverlierbaren isolierten Kopf sowie isoliertem Ring, 2 mm Kreuzbohrung und M4-Anschlussgewinde. Die 4 mm Prüfbuchsen der Serie PKI 10 A Au sind ideal geeignet für die isolierte, nicht drehbare Installation in Gerätechassis und Schalttafeln mit einer Wanddicke von bis zu 2 mm. Nennspannung: 30 V ac / 60 V dc Nennstrom: 35 A CAT I Schraubmontage M4-Anschlussgewinde
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Kontaktmaterial:
Messing
Kontaktbeschichtung:
Vergoldet
Nennstrom:
35A
Nennspannung:
30 V ac, 60 V dc
Gender:
Buchse
Tafelstärke max.:
2mm
Lochdurchmesser:
8mm
Weitere Suchbegriffe: bananenbuchse ø4mm schwarz, laborsteckverbinder, laborsteckverbinder schwarz, 1902687, Mess- und Prüftechnik, Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen, Anschlussklemmen, Hirschmann Test & Measurement, 930103700, Test & Measurement, Test Connectors, Binding Posts
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,33*
€ 4,02*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,16*
€ 5,06*
20 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,44*
€ 5,07*
1 Tag
71
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,35*
€ 7,97*
6 Tage
64
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 10,21*
€ 14,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 402,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930103100
ab € 12,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.