Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PK


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1902633
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     930122000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
abgreifklemmen hirschmann
abgreifklemme
Nennstrom = 4A
Backenöffnung = 10mm
Kontaktmaterial = Edelstahl
Isoliert = Nein
Steckertyp = 4 mm

Feindraht. Edelstahlclip (AGF 30) mit besonders geformten Backen zur Aufnahme extrem dünner Drähte. Beständig gegen Rost, Säure und geeignet für Einsatzbereiche, wo nicht magnetische Kontakte erforderlich sind.
Weitere Informationen:
Nennstrom:
4A
Backenöffnung:
10mm
Kontaktmaterial:
Edelstahl
Isoliert:
Nein
Steckertyp:
4 mm
Weitere Suchbegriffe: 1902633, Mess- und Prüftechnik, Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen, Krokodilklemmen, Hirschmann Test & Measurement, 930122000, Test & Measurement, Test Connectors, Crocodile Clips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.115,23*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 1,11523* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1.271,60*
€ 1.513,20
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 1.252,51*
€ 1.490,49
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 1.209,08*
€ 1.438,81
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1.138,50*
€ 1.354,82
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 1.115,23*
€ 1.327,12
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.