Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata, Rde, THT MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 100nF ±10% / 50V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1902289
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     RDER71H104K0K1H03B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Radial Kondensator
Kapazität = 100nF
Spannung = 50V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Dielektrikum = X7R
Toleranz = ±10%
Abmessungen = 4 x 2.5 x 8.5mm
Länge = 4mm
Tiefe = 2.5mm
Höhe = 8.5mm
Serie = Rde
Entstörklasse = Class 2

Anwendung - Diese Produktspezifikation wird auf monolithische Keramikkondensatoren mit radialer Leitung mit Epoxidharzbeschichtung für allgemeine elektronische Geräte angewendet.
Weitere Informationen:
Kapazität:
100nF
Spannung:
50V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Dielektrikum:
X7R
Toleranz:
±10%
Abmessungen:
4 x 2.5 x 8.5mm
Länge:
4mm
Tiefe:
2.5mm
Höhe:
8.5mm
Serie:
Rde
Entstörklasse:
Class 2
Weitere Suchbegriffe: Vielschicht Keramikkondensator, keramikkondensator 100nf 50v murata, vielschicht keramikkondensator, vielschicht keramikkondensator 0,1µf, 1902289, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, Murata, RDER71H104K0K1H03B, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,90*
ab € 0,0347*
€ 0,1585*
Lager 108
500
Frei Haus
ab € 0,143*
€ 0,188*
2 Tage
1754
1
€ 14,99*
ab € 0,112*
€ 0,709*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,188*
€ 0,224
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 94,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.