Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata, Rde, THT MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 10nF ±10% / 50V dc


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1902288
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     RDER71H103K0P1H03B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Radial Kondensator
Kapazität = 10nF
Spannung = 50V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Dielektrikum = X7R
Toleranz = ±10%
Abmessungen = 5 x 3.5 x 5mm
Länge = 5mm
Tiefe = 3.5mm
Höhe = 5mm
Serie = Rde
Entstörklasse = Class 2

Anwendung - Diese Produktspezifikation wird auf monolithische Keramikkondensatoren mit radialer Leitung mit Epoxidharzbeschichtung für allgemeine elektronische Geräte angewendet.
Weitere Informationen:
Kapazität:
10nF
Spannung:
50V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Dielektrikum:
X7R
Toleranz:
±10%
Abmessungen:
5 x 3.5 x 5mm
Länge:
5mm
Tiefe:
3.5mm
Höhe:
5mm
Serie:
Rde
Entstörklasse:
Class 2
Weitere Suchbegriffe: Vielschicht Keramikkondensator, keramikkondensator 10nf 50v, vielschicht keramikkondensator, vielschicht keramikkondensator 10nf, 1902288, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, Murata, RDER71H103K0P1H03B, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 19,80*
€ 28,39*
Lager 108
Frei Haus
ab € 70,00*
€ 95,00*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 95,00*
€ 113,05
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 80,00*
€ 95,20
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 70,00*
€ 83,30
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,14* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.