Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1902105 Herst.-Nr.: 2903182 EAN/GTIN: 4046356723664 |
| |
|
| | |
| Trägermaterial = Polyisobutylen Breite = 19mm Länge = 3m Stärke = 0.75mm Farbe = Schwarz
Vulkanisierendes Dichtungsband zum externen Schutz von Adaptern, Kabelverbindungen usw. vor Witterungseinflüssen, Rollenlänge: 3 m Weitere Informationen: | | Trägermaterial: | Polyisobutylen | Breite: | 19mm | Länge: | 3m | Stärke: | 0.75mm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: elektroisolierband schwarz, elektroisolierband, 1902105, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Selbstverschweißende Isolierbänder, Phoenix Contact, 2903182, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Self Amalgamating Tapes |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 19,29* | € 26,11* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 19,38* | € 26,23* | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 20,95* | € 27,92* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 22,01* | € 29,19* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 23,92* | € 32,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|