Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SES Sterling Entlötlitze, 3mm x 3m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1901995
Hersteller:
     SES-Sterling
Herst.-Nr.:
     05480203000
EAN/GTIN:
     3597470085837
Suchbegriffe:
Entlötlitze
entlötlitze 3mm
entlötlitze
Breite = 3mm
Länge = 3m

Zum Entlöten von Verbindungen und Korrigieren von gedruckten Schaltungen. Es sorgt für eine saubere und nicht korrosive Position für das Auflöten. Die Zinn wird durch Kapillarwirkung absorbiert, Spender ermöglichen einen wirtschaftlichen Flechteinsatz. Das SES-Geflecht ist auch in großen Rollen erhältlich.
Weitere Informationen:
Breite:
3mm
Länge:
3m
Weitere Suchbegriffe: 1901995, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Löten, Entlötlitzen, SES Sterling, 05480203000, Power Tools, Soldering & Welding, Soldering, Solder Wicks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 32,25*
1 Packung enthält 3 Stück (€ 10,75* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.