Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Timeguard, Fluter 20 W, 230 V ac / 2000 lm, 174 x 97 x 117 mm, IP55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1901830
Hersteller:
     Timeguard
Herst.-Nr.:
     LEDX20FLBN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Fluter
Flutlichtanlagen
Leistung = 20 W
Spannung = 230 V ac
Schutzart = IP55
Lichtstärke = 2000 lm
Farbtemperatur = 4000K
Höhe = 174mm
Breite = 97 mm
Tiefe = 117 mm
PIR inklusiv = Nein
Gehäusematerial = Polycarbonat

Kombination unserer LEDX- und Coastal-Serien in unserer neuen rostfreien Serie von breiten PIR-Flutern.Leistungsstarke rostfreie 10-W-, 20-W- und 30-W-LED-Energiespar-PIR-Fluter Halterung und Schrauben aus Edelstahl 316 Kühlkörper aus Aluminium in Marinequalität Gehäuse und Reflektor aus Polycarbonat 180° 12 m Erkennungsbereich Einstellbare Zeiteinstellung: 5 Sekunden bis 10 Minuten Einstellung von 2 bis 300 Lux Handhilfsbetätigung Terminal für zusätzliche externe Beleuchtungslasten erhältlich Parallele Schalteinrichtung, max. 4 x LEDXPIRN-Fluter können parallel verdrahtet werden, damit jeder Detektor alle angeschlossenen Leuchten einschalten kann. Umweltfreundliche Farbtemperatur: 4000 K Wetterfest Lange Lebensdauer - bis zu 30.000 Stunden für geringen Wartungsaufwand Einfacher Schnelleinbau der Montagehalterung
Weitere Informationen:
Leistung:
20 W
Spannung:
230 V ac
Schutzart:
IP55
Lichtstärke:
2000 lm
Farbtemperatur:
4000K
Höhe:
174mm
Breite:
97 mm
Tiefe:
117 mm
PIR inklusiv:
Nein
Gehäusematerial:
Polycarbonat
Weitere Suchbegriffe: Flutlichtleuchte, Flutlichtstrahler, Flächenstrahler, Großflächenstrahler, Lichtstrahler, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, LED-Baustrahler, led fluter 4000k, led-baustrahler, led-baustrahler 230v, 1901830, Beleuchtung, Leuchten, Timeguard, LEDX20FLBN, Lighting, Light Fittings, Fixtures & Luminaires, Floodlights
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,81*
€ 108,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,93*
€ 105,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,86*
€ 102,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,06*
€ 94,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,34*
€ 81,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.