Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komparator MAX961EUA+, Rail-to-Rail 1-Kanal μMAX 8-Pin 3→ 5 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1899136
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX961EUA+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Linear-IC
Komparator-Typ = High Speed
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = μMAX
Stromversorgungs-Typ = Single
Ausgangs-Typ = Rail-to-Rail
Anzahl der Kanäle pro Chip = 1
Pinanzahl = 8
Versorgungsspannung einzeln typ. = 3→ 5 V
Abmessungen = 3.1 x 3.1 x 0.95mm
Länge = 3.1mm
Breite = 3.1mm
Höhe = 0.95mm
CMRR typ. = 0.1MV/V
PSRR = 0.05MV/V

Einfach-Komparatoren, Maxim Integrated
Weitere Informationen:
Komparator-Typ:
High Speed
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
μMAX
Stromversorgungs-Typ:
Single
Ausgangs-Typ:
Rail-to-Rail
Anzahl der Kanäle pro Chip:
1
Pinanzahl:
8
Versorgungsspannung einzeln typ.:
3→ 5 V
Abmessungen:
3.1 x 3.1 x 0.95mm
Länge:
3.1mm
Breite:
3.1mm
Höhe:
0.95mm
CMRR typ.:
0.1MV/V
PSRR:
0.05MV/V
Weitere Suchbegriffe: komparatoren maxim integrated products, comparator, 1899136, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Komparatoren, Maxim Integrated, MAX961EUA+, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Comparators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,29*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.