Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komparator MAX921ESA+, Push-Pull 12μs 1-Kanal SOIC 8-Pin 2,5→ 11 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1899079
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX921ESA+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Linear-IC
Komparator-Typ = Universal
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Stromversorgungs-Typ = Dual, Single
Ausgangs-Typ = Push-Pull
Anzahl der Kanäle pro Chip = 1
Antwortzeit = 12µs
Pinanzahl = 8
Versorgungsspannung einzeln typ. = 2,5→ 11 V
Abmessungen = 5 x 4 x 1.5mm
Länge = 5mm
Breite = 4mm
Höhe = 1.5mm
CMRR typ. = 0.2MV/V
Versorgungsspannung bipolar typ. = ±1.25 to ±5.5V

Einfach-Komparatoren, Maxim Integrated
Weitere Informationen:
Komparator-Typ:
Universal
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Stromversorgungs-Typ:
Dual, Single
Ausgangs-Typ:
Push-Pull
Anzahl der Kanäle pro Chip:
1
Antwortzeit:
12µs
Pinanzahl:
8
Versorgungsspannung einzeln typ.:
2,5→ 11 V
Abmessungen:
5 x 4 x 1.5mm
Länge:
5mm
Breite:
4mm
Höhe:
1.5mm
CMRR typ.:
0.2MV/V
Versorgungsspannung bipolar typ.:
±1.25 to ±5.5V
Weitere Suchbegriffe: Spannungs-Referenz, Spannungsreferenz, spannungs-referenz maxim, spannungsreferenz, 1899079, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Komparatoren, Maxim Integrated, MAX921ESA+, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Comparators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,90*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.