Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komparator MAX9144ESD+, Push-Pull 4-Kanal SOIC 14-Pin 2,7→ 5,5 V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1898765
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX9144ESD+
EAN/GTIN:
     5059045371984
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
komparatoren maxim integrated produ...
Komparator-Typ = Low Power
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Stromversorgungs-Typ = Single
Ausgangs-Typ = Push-Pull
Anzahl der Kanäle pro Chip = 4
Pinanzahl = 14
Versorgungsspannung einzeln typ. = 2,7→ 5,5 V
Abmessungen = 8.75 x 4 x 1.5mm
Länge = 8.75mm
Breite = 4mm
Höhe = 1.5mm
CMRR typ. = 80µV/V
PSRR = 80µV/V

Vierfach-Komparatoren, Maxim Integrated
Weitere Informationen:
Komparator-Typ:
Low Power
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Stromversorgungs-Typ:
Single
Ausgangs-Typ:
Push-Pull
Anzahl der Kanäle pro Chip:
4
Pinanzahl:
14
Versorgungsspannung einzeln typ.:
2,7→ 5,5 V
Abmessungen:
8.75 x 4 x 1.5mm
Länge:
8.75mm
Breite:
4mm
Höhe:
1.5mm
CMRR typ.:
80µV/V
PSRR:
80µV/V
Weitere Suchbegriffe: comparator, 1898765, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Komparatoren, Maxim Integrated, MAX9144ESD+, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Comparators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,486* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,20*
€ 21,658
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,08*
€ 21,5152
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,39*
€ 19,5041
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,98*
€ 19,0162
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,68*
€ 18,6592
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,43*
€ 14,7917
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.