Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxim Integrated Operationsverstärker High-Speed SMD SOIC, einzeln typ. 2,7→ 5,5 V, 14-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1898720
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX4478ASD+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Verstärker-Typ = High-Speed
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Stromversorgungs-Typ = Single
Anzahl der Kanäle pro Chip = 4
Pinanzahl = 14
Versorgungsspannung einzeln typ. = 2,7→ 5,5 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 10MHz
Flankensteilheit typ. = 3V/µs
Betriebstemperatur max. = +125 °C
Spannungsverstärkung typ. = 120 dB
Höhe = 1.5mm

Präzise und rauscharme Operationsverstärker, Maxim Integrated. Die präzisen und rauscharmen Operationsverstärker wurden eigens auf die Eingangs-Offset-Spannung und das Eingangsspannungsrauschen hin entwickelt. Sie werden häufig zur Aufbereitung des analogen Signals von einem Sensor entwickelt, bevor dieses in einen Analog-Digital-Wandler (ADC) gespeist wird.
Weitere Informationen:
Verstärker-Typ:
High-Speed
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Stromversorgungs-Typ:
Single
Anzahl der Kanäle pro Chip:
4
Pinanzahl:
14
Versorgungsspannung einzeln typ.:
2,7→ 5,5 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
10MHz
Flankensteilheit typ.:
3V/µs
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Spannungsverstärkung typ.:
120 dB
Höhe:
1.5mm
Weitere Suchbegriffe: Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, komparatoren maxim integrated products, comparator, 1898720, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Maxim Integrated, MAX4478ASD+, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,74*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.