Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxim Integrated Echtzeituhr (RTC) Batteriepufferung, Kalender, NV RAM DW:DM:M:Y HH:MM:SS, 31B RAM, Serial-Bus Bus SMD,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1898608
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     DS1302S+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Echt-Zeit-Uhr
Echtzeituhr
Real Time Clock
NV RAM
Funktionsumfang = Batteriepufferung, Kalender, NV RAM
Datumsformat = DW:DM:M:Y
Zeitformat = HH:MM:SS
User RAM = 31B
Bus-Typ = Seriell
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 8
Abmessungen = 5.46 x 5.41 x 2.03mm
Länge = 5.46mm
Breite = 5.41mm
Höhe = 2.03mm
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Betriebstemperatur min. = 0 °C

Echtzeituhr mit NV-Speicher, Maxim Integrated. Echtzeituhr-Produkte von Maxim einschließlich nicht flüchtiger RAM-Speicher für Datenspeicherung. Die Uhr/Kalender-Funktionen bieten Informationen zu Sekunden, Minuten, Stunden, Tag, Datum, Monat und Jahr. Die Uhren funktionieren allgemein entweder im 12- oder 24-Stunden-Format mit AM/PM-Anzeige. Zusätzliche Merkmale können Watchdog-Timer, Alarme und Einrichtungen zur Erhaltungsladung für externe Back-up-Batterien umfassen; einige Geräte enthalten einen integrierten Kristall für den Uhr-Oszillator.
Weitere Informationen:
Funktionsumfang:
Batteriepufferung, Kalender, NV RAM
Datumsformat:
DW:DM:M:Y
Zeitformat:
HH:MM:SS
User RAM:
31B
Bus-Typ:
Seriell
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
8
Abmessungen:
5.46 x 5.41 x 2.03mm
Länge:
5.46mm
Breite:
5.41mm
Höhe:
2.03mm
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Weitere Suchbegriffe: NVRAM, NVRAM Speicher, NVSRAM, NVSRAM Speicher, S-RAM Support-IC, SRAM, real time clock, 1898608, Halbleiter, Frequenzsyntesizer und Funktionsgernerator ICs, Echtzeituhren, Maxim Integrated, DS1302S+, Semiconductors, Clock, Timing & Frequency ICs, Real Time Clocks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,37*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.