Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Elektronik Kühlkörper für Universelle rechteckige Alu 0.3K/W, 200mm x 300mm x 40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1898404
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     SK56-200-SA
EAN/GTIN:
     5060641284455
Suchbegriffe:
Kühlkörper
SMD Kühlkörper
Strangkühlkörper
strangkühlkörper fischer elektronik
Zur Verwendung mit = Universelle rechteckige Alu
Länge = 200mm
Breite = 300mm
Höhe = 40mm
Abmessungen = 200 x 300 x 40mm
Wärmewiderstand = 0.3K/W
Farbe = Schwarz
Material = Aluminium

SK 56 - Strangkühlkörper. Der Kühlkörper SK 56 ist in den Längen 75mm, 100mm, 150mm und 200mm lieferbar
Weitere Informationen:
Zur Verwendung mit:
Universelle rechteckige Alu
Länge:
200mm
Breite:
300mm
Höhe:
40mm
Abmessungen:
200 x 300 x 40mm
Wärmewiderstand:
0.3K/W
Farbe:
Schwarz
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: strangkühlkörper, kühlkörper 0.3k/w, 1898404, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, Fischer Elektronik, SK56200SA, HVAC, Fans & Thermal Management, Electronics Heating & Cooling Components, Heatsinks
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 66,35*
€ 89,82*
€ 5,90*
ab € 57,17*
€ 93,80*
1 Tag
820
Frei Haus
ab € 86,79*
€ 147,37*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,82*
€ 106,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,63*
€ 104,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,41*
€ 93,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,38*
€ 88,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,35*
€ 78,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7074623
ab € 18,52*
Zubehör
RS Pro
7074604
ab € 16,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.