Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxim Integrated Multiplexer, 16-Pin, TSSOP, 2 bis 5,5 V- einzeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Maxim Integrated Multiplexer, 16-Pin, TSSOP, 2 bis 5,5 V- einzeln
Artikel-Nr.:
     108EL-1898171
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX4618EUE+
EAN/GTIN:
     5059045358374
Suchbegriffe:
IC Interface
Interface-IC
Analog-Multiplexer
Multiplexer IC
Pinanzahl = 16
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TSSOP
Abmessungen = 5.1 x 4.5 x 0.95mm
Betriebstemperatur min. = –40 °C

Analogmultiplexer, Maxim Integrated. Eine Serie von Analogmultiplexern von Maxim Integrated einschließlich Ein- und Mehrfachschaltern in den Konfigurationen 4:1, 8:1 und 16:1
Weitere Informationen:
Pinanzahl:
16
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TSSOP
Abmessungen:
5.1 x 4.5 x 0.95mm
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: analog multiplexer, 1898171, Halbleiter, Logik ICs, Multiplexer- und Demultiplexer-ICs, Maxim Integrated, MAX4618EUE+, Semiconductors, Logic ICs, Multiplexer & Demultiplexer ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 7,58*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.