Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Elektronik Kühlkörper für Universelle rechteckige Alu 1.5K/W, 100mm x 66mm x 40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Fischer Elektronik Kühlkörper für Universelle rechteckige Alu 1.5K/W, 100mm x 66mm x 40mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1898050
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     SK100-100-SA
EAN/GTIN:
     5060641274500
Suchbegriffe:
Kühlkörper
SMD Kühlkörper
Strangkühlkörper
strangkühlkörper fischer elektronik
Zur Verwendung mit = Universelle rechteckige Alu
Länge = 100mm
Breite = 66mm
Höhe = 40mm
Abmessungen = 100 x 66 x 40mm
Wärmewiderstand = 1.5K/W
Farbe = Schwarz
Material = Aluminium

SK 100 - Strangkühlkörper. Der Kühlkörper SK 100 ist in den Längen 37,5mm, 50mm, 75mm und 100mm lieferbar
Weitere Informationen:
Zur Verwendung mit:
Universelle rechteckige Alu
Länge:
100mm
Breite:
66mm
Höhe:
40mm
Abmessungen:
100 x 66 x 40mm
Wärmewiderstand:
1.5K/W
Farbe:
Schwarz
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: strangkühlkörper, kühlkörper 1.5 k/w, 1898050, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, Fischer Elektronik, SK100100SA, HVAC, Fans & Thermal Management, Electronics Heating & Cooling Components, Heatsinks
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 8,79*
€ 12,73*
€ 5,90*
ab € 9,45*
€ 13,28*
2 Tage
60
€ 5,95*
ab € 14,28*
€ 24,00*
2 Tage
539
€ 14,99*
ab € 11,57*
€ 27,13*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7074623
ab € 18,67*
Zubehör
RS Pro
7074604
ab € 16,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.