Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Sechskantmuttern, M3 Edelstahl 5.5mm Glatt A4 316 DIN 934


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-189563
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     189563
EAN/GTIN:
     5056070953673
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
Metrisch oder zöllig = metrisch
Mutterntyp = Sechskant
Gewindegröße = M3
Material = Edelstahl
Typ = Voll
Edelstahltyp = A4 316
Finish = Glatt
Breite = 5.5mm
Erfüllte Normen = DIN 934

Sechskantmuttern von RS Pro aus Edelstahl A4 – metrisch. Sechskantmuttern von RS Pro aus Edelstahl A4, ideal für den Einsatz in chemischen Verarbeitungsanlagen und in der Seefahrt aufgrund ihrer hohen Beständigkeit gegen Anlaufen und Korrosion. Diese Muttern sind das am häufigsten verwendete Sechskant-Befestigungselement mit Innengewinde, das auf den Schaft eines Bolzens oder einer Sechskantschraube aufgeschraubt wird. Eigenschaften und Vorteile: Metrische Sechskantmuttern Erfüllt DIN934 18/8 Edelstahl Güte A4 (Typ 316 S16) – langlebig Gute Beständigkeit gegen Korrosion und Salzwasser Da die Sechskantmutter sechs Seiten hat, ist es einfacher, mit ihr zu arbeiten, und sie ist sehr vielseitig Einfach anzuziehen und zu lösen Aufgrund ihrer Form aus 360 Grad zugänglich Diese Sechskantmutter-Befestigungselemente von RS PRO sind in verschiedenen Gewindegrößen erhältlich: ; 248-4551 248-4551 – M2 ; 248-4567 248-4567 – M2,5 ; 189-563 189-563 – M3 ; 189-579 189-579 – M4 ; 189-585 189-585 – M5 ; 189-591 189-591 – M6 ; 189-608 189-608 – M8 ; 189-614 189-614 – M10 ; 183-9045 183-9045 – M12 ; 248-4573 248-4573 – M16 ; 248-4589 248-4589 – M20 Typische Anwendungen: Chemische Verarbeitungsgeräte Meeresumgebungen Anwendungen im KFZ-Bereich Bauindustrie Allgemeine Industrie Maschinen Werkstätten Normen DIN 934 Was ist Edelstahl A2? Edelstahl ist in vielen Sorten erhältlich, die gängigsten sind A4 oder 316 und A2 und 304. Diese zwei Sorten bieten eine ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit, sind leicht zu reinigen und haben eine gute Beständigkeit gegen extrem niedrige und hohe Temperaturen. Der Unterschied zwischen A2 und A4 besteht darin, dass Edelstahl A4 Chrom-Molybdän enthält, um ihn gegen Korrosion durch Chloride wie Meerwasser und Tausalze beständig zu machen, womit er besser für extreme Umgebungen und die Einwirkung von chemischen Lösungen geeignet ist. Muttern, Befestigungselemente, Schrauben und Bolzen aus Edelstahl werden häufig aus Edelstahl A4 oder A2 gefertigt, da das Metall eine hohe Abriebfestigkeit, Korrosionsfestigkeit und einen geringen Verzug aufweist.
Weitere Informationen:
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Mutterntyp:
Sechskant
Gewindegröße:
M3
Material:
Edelstahl
Typ:
Voll
Edelstahltyp:
A4 316
Finish:
Glatt
Breite:
5.5mm
Erfüllte Normen:
DIN 934
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlmutter DIN 934, Edelstahlschraube DIN 316, din 934 fg, 189563, Befestigungsmaterial, Muttern und Unterlegscheiben, Sechskantmuttern, RS PRO, DIN934, Fasteners & Fixings, Nuts & Washers, Hex Nuts
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 5,95*
ab € 6,29*
€ 9,91*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 6,50*
€ 10,97*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,97*
€ 13,05
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,78*
€ 12,83
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,77*
€ 11,63
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,96*
€ 10,66
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,55*
€ 10,17
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 7,96*
€ 9,47
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,50*
€ 7,74
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,065* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
190440
ab € 7,05*
Zubehör
RS Pro
190456
ab € 7,66*
Zubehör
RS Pro
189311
ab € 8,76*
Zubehör
RS Pro
189327
ab € 9,28*
Zubehör
RS Pro
1583578
ab € 8,24*
Zubehör
RS Pro
1583348
ab € 7,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.