Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom LWL-Transceiver, 125Mbit/s 1380nm Wellenlänge max. Empf., 9-polig 1.9ns 1.6ns, 1380nm THT


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1894768
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     AFBR-5803ATQZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
broadcom lwl-transceiver
Datenrate max. = 125Mbit/s
Sender Regelanstiegszeit = 1.9ns
Sender typ. Abfallzeit = 1.6ns
Anzahl der Pins = 9
Montage Typ = THT
Abmessungen = 43.52 x 25.4 x 12mm
Steckertyp = ST
Sender Spitzen-Wellenlänge = 1380nm
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit = 1380nm
Höhe über Panel = 12mm
Länge = 25.4mm
Serie = AFBRmm

Fast Ethernet-Transceiver AFBR-5803AQZ/ATQZ
Weitere Informationen:
Datenrate max.:
125Mbit/s
Sender Regelanstiegszeit:
1.9ns
Sender typ. Abfallzeit:
1.6ns
Anzahl der Pins:
9
Montage Typ:
THT
Abmessungen:
43.52 x 25.4 x 12mm
Steckertyp:
ST
Sender Spitzen-Wellenlänge:
1380nm
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit:
1380nm
Höhe über Panel:
12mm
Länge:
25.4mm
Serie:
AFBRmm
Weitere Suchbegriffe: fibre channel transceiver, 1894768, Displays und Optoelektronik, Faseroptische Komponenten, Faseroptik Transceiver, Broadcom, AFBR5803ATQZ, Displays & Optoelectronics, Fibre Optic Components, Fibre Optic Transceivers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 285,65*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 28,565* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 371,66*
€ 442,2754
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 350,91*
€ 417,5829
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 326,48*
€ 388,5112
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 313,01*
€ 372,4819
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 305,27*
€ 363,2713
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 285,65*
€ 339,9235
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.