Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Linsenkopf Schlitz Schrauben A4 , M4 x 12mm Edelstahl


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-189383
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     189383
EAN/GTIN:
     5056070953505
Suchbegriffe:
DIN 85
DIN 85 Flachkopfschraube
DIN 85 Schlitzschraube
DIN 85 Schraube
Kopfform = Flachrund
Antriebsform = Schlitz
Länge metrisch = 12mm
Gewindegröße metrisch = M4
Erfüllte Normen = DIN 85
Edelstahltyp = A4 316
Finish = Glatt
Gewindesteigung = 0.7mm

Flachkopf-Schlitz-Maschinenschrauben, metrisches Gewinde – Edelstahl A4. Eine Serie von hochwertigen Flachkopf-Maschinenschrauben mit metrischem Gewinde von RS Pro. Die vollständigen Gewindebefestigungen haben einen Schlitzantrieb und ermöglichen ein einfaches Festziehen mit einem Schlitzschraubendreher. Bei Verwendung mit Gewindemuttern können Befestigungen mit vorgefertigten Löchern oder Durchgangsbohrungen verbunden werden. Die Befestigungen aus Edelstahl der Güte A2, Typ 316 (Marinequalität), sind in verschiedenen Längen und Gewindegrößen für fast jede erdenkliche Anwendung erhältlich. Typische Anwendungen:. Schwimmbäder Chemiewerke Bootsdecks Molkereien Medizinische Sterilisierungsgeräte Abwasserreinigungsanlagen. Eigenschaften und Vorteile. A4 18/8 Edelstahl, Güte A4 (Typ 316 S16) Höhere Korrosionsbeständigkeit als Edelstahl A2 Ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit Starke Abriebfestigkeit Edelstahl ist vollständig recycelbar und damit umweltfreundlich Lange Lebensdauer Geringer Wartungsaufwand Einfach zu reinigen Breiter Temperaturbereich, kann bei bis zu 300°C verwendet werden
Weitere Informationen:
Kopfform:
Flachrund
Antriebsform:
Schlitz
Länge metrisch:
12mm
Gewindegröße metrisch:
M4
Erfüllte Normen:
DIN 85
Edelstahltyp:
A4 316
Finish:
Glatt
Gewindesteigung:
0.7mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,1218* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 19,99*
€ 23,79
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 19,38*
€ 23,06
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 17,69*
€ 21,05
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 16,32*
€ 19,42
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 15,87*
€ 18,89
pro Beutel
ab 30 Beutel
€ 14,81*
€ 17,62
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 12,18*
€ 14,49
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
6657309
ab € 6,03*
Zubehör
RS Pro
189579
ab € 5,60*
Zubehör
RS Pro
767810
ab € 12,44*
Zubehör
RS Pro
189636
ab € 5,32*
Zubehör
RS Pro
189692
ab € 3,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.