Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Scotch-Weld DP609 Epoxidharz Kontaktklebstoff Flüssig bronzefarben, Doppelkartusche 48 ml, für PC, PMMA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     108EL-1893158
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     DP-609 48ML
EAN/GTIN:
     4054596678330
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Epoxidharz
Epoxydharz
Gießharz
Silikonelastomer
Handelsname = Scotch-Weld DP609
Materialkompatibilität = PC, PMMA
Farbe = bronzefarben
Acryltyp = Epoxidharz
Produktform = Flüssig
Gebinde Typ = Doppelkartusche
Verpackungseinheit = 48 ml
Viskosität = 40000mPa/s
Betriebstemperatur max. = +80°C
Betriebstemperatur-Bereich = -55 → +80 °C

3M TM Scotch-Weld TM EPX TM Polyurethankleber DP609, 48,5 ml, braun3M TM Scotch-Weld TM EPX TM Polyurethan-Klebstoff DP609. Unser schnell aushärtender, nicht durchsackender, flexibler Strukturkleber aus Polyurethan sichert Kunststoffe, Holz und lackierte oder grundierte Metalloberflächen. Durch seine nicht durchhängende Eigenschaften ist er für vertikale Oberflächen und Spaltfüllanwendungen geeignet. Er verfügt über eine hohe Dehnungsfähigkeit und eine überlegene Zähigkeit. Nach dem Auftragen mit einer Kartusche hat der Klebstoff eine Lebensdauer von ca. 7-9 Minuten. Es entwickelt die Handhabungsfestigkeit in ca. 30 Minuten. Die volle Festigkeit baut sich über 24 Stunden auf, und es kann zu einer weiteren Festigkeitsentwicklung über längere Zeiträume kommen, z. B. bis zu 30 Tage auf ausgewählten Kunststoffen. Es hat das Potenzial, mechanische Befestigungen in vielen Anwendungen zu ersetzen.Eigenschaften und Vorteile• Gute Abziehfestigkeit, Viskosität und Flexibilität • Nicht durchhänbende Formulierung sorgt dafür, dass der Klebstoff bei der Anwendung bleibt • Kleben von Substraten mit mittlerer bis hoher Oberflächenenergie (z. B. Holz, lackierte Metalle) • Optimieren Sie die Ästhetik: Unsichtbare Verbindungen, ersetzen Sie Nieten, Schweißnähte und Schrauben, erzeugen Sie glattere Klebelinien • Leichtgewicht: Beseitigt das Gewicht von mechanischen Befestigungselementen, verwendet dünnere, leichtere Materialien • Freiheit beim Design: Kleben Sie mehrere Materialien, kleinere Verbindungen nehmen weniger Platz ein • Kosteneffizient: Verwenden Sie dünnere Materialien, um die Kosten zu senken und Nachbearbeitungsarbeiten zu vermeiden • Genaue und einfache Steuerung: Abgabe mit 3M TM EPX TM Exact Dosier • Stärkere Verbindungen: Beseitigung von SpannungskonzentrationenAnwendungenFlexibler zweiteiliger Epoxidkleber für gute Stabilität unter statischen und dynamischen Lasten (Vibrationen und Stöße). Besonders für Kunststoffe und Holz. Kürzere Lebensdauer.Der 3M TM Scotch-Weld TM EPX TM Polyurethan-Klebstoff DP609 ist ein schnell aushärtender, flexibler Strukturkleber mit hoher Dehnungsfähigkeit, hoher Zähigkeit und ability, um eine hohe Festigkeit über einen großen Temperaturbereich zu halten.Warum 3M?3M ist ein zuverlässiger Name für Bänder und Klebstoffe. Ob für industrielle oder sogar Haushaltsanwendungen, 3M hat ein Band, das Ihren Anforderungen entspricht. Von der Kfz-Abdeckungs- bis hin zum Bürobedarf - 3M-Bänder sind Millionen von Vertrauen für die get-to-the-Job. RS Components bietet eine Vielzahl von hochwertigen 3M-Bändern an, um den Anforderungen des anspruchsvollsten Kunden gerecht zu werden.
Weitere Informationen:
Handelsname:
Scotch-Weld DP609
Materialkompatibilität:
PC, PMMA
Farbe:
bronzefarben
Acryltyp:
Epoxidharz
Produktform:
Flüssig
Gebinde Typ:
Doppelkartusche
Verpackungseinheit:
48 ml
Viskosität:
40000mPa/s
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Betriebstemperatur-Bereich:
-55 → +80 °C
Weitere Suchbegriffe: Konstruktionskleber, Konstruktionsklebstoff, Kontaktkleber, Kontaktklebstoff, Kraftkleber, PU-Dichtstoff, Polyurethan-Dichtstoff, kontaktkleber 3m, kontaktkleber, kontaktkleber kartusche, 1893158, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebstoffe, Klebstoff, 3M, DP60948ML, Adhesives, Sealants & Tapes, Adhesives & Glues, Adhesives
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,96*
€ 40,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,72*
€ 38,94
pro Stück
ab 9 Stück
€ 31,49*
€ 37,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
ab 15 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.