Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baumer LBFS Niveauwächter Füllstandsschalter Edelstahl PNP Untere Montage, seitliche Montage, Top Mount bis 10bar -40°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1892698
Hersteller:
     Baumer
Herst.-Nr.:
     LBFS-21421.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flüssigkeitsniveaurelais
Flüssigkeitsrelais
Füllstandrelais
Niveaumessrelais
Gerätetyp = Niveauwächter
Montagetyp = Untere Montage, seitliche Montage, Top Mount
Schaltausgang = PNP
Gehäusematerial = Edelstahl
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Gleichspannung max. = 30V
Strom max. = 20 mA
Druck max. = 10bar
Zulassung für Gefahrenbereiche = ATEX
Nennstrom = 20 mA

Punktpegelerkennung basierend auf Frequenzschleiftechnologie.Zuverlässig in verschiedenen Medien Vielzahl von Prozessanschlüssen Für hygienische und industrielle Anwendungen Prozesstemperaturen bis zu 200 °C.
Weitere Informationen:
Gerätetyp:
Niveauwächter
Montagetyp:
Untere Montage, seitliche Montage, Top Mount
Schaltausgang:
PNP
Gehäusematerial:
Edelstahl
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Gleichspannung max.:
30V
Strom max.:
20 mA
Druck max.:
10bar
Zulassung für Gefahrenbereiche:
ATEX
Nennstrom:
20 mA
Weitere Suchbegriffe: Niveaurelais, niveaurelais, 1892698, Automation, Sensoren, Füllstandssensoren, Baumer, LBFS214210, Automation & Control Gear, Sensors, Level Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 198,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,10*
€ 302,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,50*
€ 301,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,93*
€ 265,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,84*
€ 249,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,35*
€ 236,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.