Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baumer EAM580 Absolutwertgeber Magnetisch, 6000U/min, 4,5→ 30 V dc Vollwelle mit Ø 10mm Schaft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1892685
Hersteller:
     Baumer
Herst.-Nr.:
     EAM580-SC0.5B4G.14130.A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absolut-Encoder
Absolutdrehgeber
Absolutwertgeber
Drehgeber absolut
Encoder-Technologie = Magnetisch
Serie = EAM580
Umdrehung max. = 6000U/min
Schaft Typ = Vollwelle
Schaftdurchmesser = 10mm
Auflösung = MT 13 Bit, ST 14 Bit
IP Schutzart = IP65
Schnittstelle = SSI-Gray
Gesamtbreite = 58mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Verbindungstyp = Flanschsteckverbinder M12

Massive Welle mit Klemmflansch.Encoder ein- oder mehrgängig/SSI Präzise magnetische Erfassung Auflösung max 32 Bit (14 Bit ST, 18 Bit MT) Winkelgenauigkeit bis zu ±0,15° Zusätzliche inkrementelle Signale Äußerst schlag- und schwingungsfest
Weitere Informationen:
Encoder-Technologie:
Magnetisch
Serie:
EAM580
Umdrehung max.:
6000U/min
Schaft Typ:
Vollwelle
Schaftdurchmesser:
10mm
Auflösung:
MT 13 Bit, ST 14 Bit
IP Schutzart:
IP65
Schnittstelle:
SSI-Gray
Gesamtbreite:
58mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Verbindungstyp:
Flanschsteckverbinder M12
Weitere Suchbegriffe: Wellen, drehgeber absolut magnetisch ssi, absolut encoder, absolutdrehgeber baumer, 1892685, Automation, Sensoren, Bewegungssensoren, Baumer, EAM580SC05B4G14130A, Automation & Control Gear, Sensors, Motion Control Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 348,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 419,22*
€ 498,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 409,14*
€ 486,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 399,00*
€ 474,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 373,37*
€ 444,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 348,84*
€ 415,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.