Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensata / Cynergy3 Reedrelais, 24V dc, 1-poliger Schließer Leiterplattenmontage, 3 A / 3 A, 1000V / 1000V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Sensata / Cynergy3 Reedrelais, 24V dc, 1-poliger Schließer Leiterplattenmontage, 3 A / 3 A, 1000V / 1000V
Artikel-Nr.:
     108EL-1892482
Hersteller:
     Sensata / Cynergy3
Herst.-Nr.:
     DAR72475SU
EAN/GTIN:
     5059045830580
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
reed-relais 24v
Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer
Spulenspannung = 24V dc
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Schaltstrom AC max. = 3 A
Schaltstrom DC max. = 3 A
Schaltspannung AC max. = 1000V
Schaltspannung DC max. = 1000V
Spulenwiderstand = 780Ω
Länge = 60mm
Höhe = 18.5mm
Tiefe = 15.8mm
Abmessungen = 60 x 15.8 x 18.5mm
Isolation zwischen Spule und Kontakt = 17kV
Schaltleistung DC max. = 50 W
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
1-poliger Schließer
Spulenspannung:
24V dc
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Schaltstrom AC max.:
3 A
Schaltstrom DC max.:
3 A
Schaltspannung AC max.:
1000V
Schaltspannung DC max.:
1000V
Spulenwiderstand:
780Ω
Länge:
60mm
Höhe:
18.5mm
Tiefe:
15.8mm
Abmessungen:
60 x 15.8 x 18.5mm
Isolation zwischen Spule und Kontakt:
17kV
Schaltleistung DC max.:
50 W
Weitere Suchbegriffe: dlr relais, 1892482, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Sensata / Cynergy3, DAR72475SU, Relays & Signal Conditioning, Relays, Reed Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,00*
€ 77,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,61*
€ 75,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,05*
€ 72,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,86*
€ 65,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,91*
€ 62,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,07*
€ 56,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.