| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1892271 Herst.-Nr.: CK-44 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Typ = Umwandlungsplatine Plattenmaterial = Epoxid Glasfaser-Laminat Ein- / Zweiseitig = 2 Abmessungen = 38.36 x 22.86 x 0.8mm FR Materialgüte = FR4 Länge = 38.36mm Materialstärke = 0.8mm Breite = 22.86mm SMD Bauteil Typ = MSOP Weitere Informationen: | | Typ: | Umwandlungsplatine | Plattenmaterial: | Epoxid Glasfaser-Laminat | Ein- / Zweiseitig: | 2 | Abmessungen: | 38.36 x 22.86 x 0.8mm | FR Materialgüte: | FR4 | Länge: | 38.36mm | Materialstärke: | 0.8mm | Breite: | 22.86mm | SMD Bauteil Typ: | MSOP |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: eurocard, 1892271, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, Prototyping-Platinen, Erweiterungsplatinen und Adapterplatinen, Sunhayato, CK44, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, Prototyping Boards, Extender Boards & Adapter Boards |
| | |
| |