Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensata / Cynergy3 Reedrelais, 24V dc Leiterplattenmontage, 2 A / 2 A, 7000V / 7000V


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Sensata / Cynergy3 Reedrelais, 24V dc Leiterplattenmontage, 2 A / 2 A, 7000V / 7000V
Artikel-Nr.:
     108EL-1892182
Hersteller:
     Sensata / Cynergy3
Herst.-Nr.:
     DBT72405TU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
reed-relais 24v
Spulenspannung = 24V dc
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Schaltstrom AC max. = 2 A
Schaltstrom DC max. = 2 A
Schaltspannung AC max. = 7000V
Schaltspannung DC max. = 7000V
Spulenwiderstand = 925Ω
Länge = 60mm
Höhe = 18.5mm
Tiefe = 15.8mm
Abmessungen = 60 x 15.8 x 18.5mm
Isolation zwischen Spule und Kontakt = 17kV
Relaisschaltung – Klassifizierung = Relais für allgemeine Anwendungen
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
24V dc
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Schaltstrom AC max.:
2 A
Schaltstrom DC max.:
2 A
Schaltspannung AC max.:
7000V
Schaltspannung DC max.:
7000V
Spulenwiderstand:
925Ω
Länge:
60mm
Höhe:
18.5mm
Tiefe:
15.8mm
Abmessungen:
60 x 15.8 x 18.5mm
Isolation zwischen Spule und Kontakt:
17kV
Relaisschaltung – Klassifizierung:
Relais für allgemeine Anwendungen
Weitere Suchbegriffe: dlr relais, 1892182, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Sensata / Cynergy3, DBT72405TU, Relays & Signal Conditioning, Relays, Reed Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 902,36*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 20 Stück (ab € 45,118* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 999,55*
€ 1.189,46
pro Box
ab 2 Boxen
€ 988,14*
€ 1.175,89
pro Box
ab 5 Boxen
€ 964,21*
€ 1.147,41
pro Box
ab 10 Boxen
€ 916,53*
€ 1.090,67
pro Box
ab 500 Boxen
€ 902,36*
€ 1.073,81
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.