Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Operationsverstärker Zwei Nutzungsmöglichkeiten SMD Swing DFN, einzeln typ. 3→ 30 V, 8-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1892107
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     LM258QT
EAN/GTIN:
     5059045819202
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
OP AMP
Verstärker-Typ = Zwei Nutzungsmöglichkeiten
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DFN
Stromversorgungs-Typ = Single
Anzahl der Kanäle pro Chip = 2
Pinanzahl = 8
Versorgungsspannung einzeln typ. = 3→ 30 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 1.1MHz
Ausgangs-Typ = Swing
Flankensteilheit typ. = 0.6V/µs
Arbeitsfrequenz max. = 100 kHz
Betriebstemperatur max. = +105 °C
Offset Spannung = 5mV
Breite = 2.15mm

Frequenzkompensation intern implementiert Große Gleichspannungsverstärkung: 100 dB Große Bandbreite (Einheitsverstärkung): 1,1 MHz (temperaturkompensiert) Sehr niedriger Versorgungsstrom pro Kanal, im Wesentlichen unabhängig von der Versorgungsspannung Niedriger Eingangsruhestrom: 20 nA (temperaturkompensiert) Niedrige Eingangs-Offsetspannung: 2 mV Niedriger Eingangs-Offset-Strom: 2 nA Der Gleichtakt-Eingangsspannungsbereich umfasst negative Schienen Differenzial-Eingangsspannungsbereich gleich der Versorgungsspannung Große Ausgangsspannung: Schwenk 0 V bis (VCC+ - 1,5 V)
Weitere Informationen:
Verstärker-Typ:
Zwei Nutzungsmöglichkeiten
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DFN
Stromversorgungs-Typ:
Single
Anzahl der Kanäle pro Chip:
2
Pinanzahl:
8
Versorgungsspannung einzeln typ.:
3→ 30 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
1.1MHz
Ausgangs-Typ:
Swing
Flankensteilheit typ.:
0.6V/µs
Arbeitsfrequenz max.:
100 kHz
Betriebstemperatur max.:
+105 °C
Offset Spannung:
5mV
Breite:
2.15mm
Weitere Suchbegriffe: Operationsverstärker, komparatoren stmicroelectronics, comparator, 1892107, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, STMicroelectronics, LM258QT, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,1628* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,40*
€ 19,516
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 9,69*
€ 11,5311
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,55*
€ 11,3645
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,81*
€ 10,4839
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,46*
€ 10,0674
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 6,18*
€ 7,3542
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,07*
€ 7,2233
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 5,11*
€ 6,0809
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,07*
€ 4,8433
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.