Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Operationsverstärker Zwei Nutzungsmöglichkeiten SMD Swing MiniSO, einzeln typ. 3→ 30 V, 8-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1892092
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     LM258AST
EAN/GTIN:
     5059045422549
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
OP AMP
Verstärker-Typ = Zwei Nutzungsmöglichkeiten
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = MiniSO
Stromversorgungs-Typ = Single
Anzahl der Kanäle pro Chip = 2
Pinanzahl = 8
Versorgungsspannung einzeln typ. = 3→ 30 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 1.1MHz
Ausgangs-Typ = Swing
Flankensteilheit typ. = 0.6V/µs
Arbeitsfrequenz max. = 100 kHz
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Offset Spannung = 3mV
Eingangsspannung min. = 3 V
Weitere Informationen:
Verstärker-Typ:
Zwei Nutzungsmöglichkeiten
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
MiniSO
Stromversorgungs-Typ:
Single
Anzahl der Kanäle pro Chip:
2
Pinanzahl:
8
Versorgungsspannung einzeln typ.:
3→ 30 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
1.1MHz
Ausgangs-Typ:
Swing
Flankensteilheit typ.:
0.6V/µs
Arbeitsfrequenz max.:
100 kHz
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Offset Spannung:
3mV
Eingangsspannung min.:
3 V
Weitere Suchbegriffe: Operationsverstärker, komparatoren stmicroelectronics, comparator, 1892092, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, STMicroelectronics, LM258AST, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,388* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,59*
€ 43,5421
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,31*
€ 40,8289
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 20,73*
€ 24,6687
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,09*
€ 23,9071
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,67*
€ 23,4073
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,34*
€ 23,0146
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 14,27*
€ 16,9813
pro Packung
ab 160 Packungen
€ 12,05*
€ 14,3395
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,70*
€ 11,543
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.