Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Operationsverstärker Operationsverstärker SMD R-R SO, einzeln typ. 2,7→ 10 V, 8-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1892062
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TS462CDT
EAN/GTIN:
     5059045818793
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
OP AMP
Verstärker-Typ = Operationsverstärker
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SO
Stromversorgungs-Typ = Single
Anzahl der Kanäle pro Chip = 2
Pinanzahl = 8
Versorgungsspannung einzeln typ. = 2,7→ 10 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 12MHz
Ausgangs-Typ = Rail-to-Rail
Flankensteilheit typ. = 4V/µs
Arbeitsfrequenz max. = 100 kHz
Betriebstemperatur min. = –20 °C
Spannungsverstärkung typ. = 80 dB
Breite = 4mm
Weitere Informationen:
Verstärker-Typ:
Operationsverstärker
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SO
Stromversorgungs-Typ:
Single
Anzahl der Kanäle pro Chip:
2
Pinanzahl:
8
Versorgungsspannung einzeln typ.:
2,7→ 10 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
12MHz
Ausgangs-Typ:
Rail-to-Rail
Flankensteilheit typ.:
4V/µs
Arbeitsfrequenz max.:
100 kHz
Betriebstemperatur min.:
–20 °C
Spannungsverstärkung typ.:
80 dB
Breite:
4mm
Weitere Suchbegriffe: Operationsverstärker, komparatoren stmicroelectronics, comparator, 1892062, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, STMicroelectronics, TS462CDT, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,5112* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,00*
€ 44,03
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,65*
€ 41,2335
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 23,44*
€ 27,8936
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,03*
€ 27,4057
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,44*
€ 26,7036
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,13*
€ 25,1447
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 19,24*
€ 22,8956
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 15,77*
€ 18,7663
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,78*
€ 15,2082
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.