Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Operationsverstärker Operationsverstärker SMD R-R TSSOP, einzeln typ. 2,7→ 12 V, 14-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1892053
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TS924AIPT
EAN/GTIN:
     5059045830740
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
OP AMP
Verstärker-Typ = Operationsverstärker
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TSSOP
Stromversorgungs-Typ = Single
Anzahl der Kanäle pro Chip = 4
Pinanzahl = 14
Versorgungsspannung einzeln typ. = 2,7→ 12 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 4MHz
Ausgangs-Typ = Rail-to-Rail
Flankensteilheit typ. = 1.3V/µs
Arbeitsfrequenz max. = 1 kHz
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Ausgangsstrom = 80 mA
Eingangsspannung min. = 2,7 V
Weitere Informationen:
Verstärker-Typ:
Operationsverstärker
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TSSOP
Stromversorgungs-Typ:
Single
Anzahl der Kanäle pro Chip:
4
Pinanzahl:
14
Versorgungsspannung einzeln typ.:
2,7→ 12 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
4MHz
Ausgangs-Typ:
Rail-to-Rail
Flankensteilheit typ.:
1.3V/µs
Arbeitsfrequenz max.:
1 kHz
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Ausgangsstrom:
80 mA
Eingangsspannung min.:
2,7 V
Weitere Suchbegriffe: Operationsverstärker, komparatoren stmicroelectronics, comparator, 1892053, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, STMicroelectronics, TS924AIPT, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,566* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,19*
€ 28,7861
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,86*
€ 23,6334
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,42*
€ 21,9198
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,86*
€ 21,2534
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,22*
€ 14,5418
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 11,84*
€ 14,0896
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 9,86*
€ 11,7334
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,83*
€ 9,3177
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.