Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Operationsverstärker Zwei Nutzungsmöglichkeiten SMD SO, einzeln typ. 4→ 28 V, biplor typ. ±2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1892040
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     L2720W13TR
EAN/GTIN:
     5059045837183
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
OP AMP
Verstärker-Typ = Zwei Nutzungsmöglichkeiten
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SO
Stromversorgungs-Typ = Dual, Single
Anzahl der Kanäle pro Chip = 2
Pinanzahl = 16
Versorgungsspannung einzeln typ. = 4→ 28 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 1.2MHz
Versorgungsspannung bipolar typ. = ±2 to ±14V
Flankensteilheit typ. = 2V/µs
Arbeitsfrequenz max. = 1 kHz
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Spannungsverstärkung typ. = 80 dB
Eingangsspannung min. = 4 V

Der L2720W ist eine monolithische integrierte Schaltung im SO16-Gehäuse (breit), die als Leistungsverstärker in einer Vielzahl von Anwendungen, einschließlich Servoverstärkern und Netzteilen, verwendet werden soll. Er eignet sich besonders für den Antrieb von Spulen, induktiven Lasten und für den Einsatz in Motoren. Die hohe Verstärkung und die hohe Ausgangsleistung bieten eine überlegene Leistung, wenn eine Operationsverstärker-/Leistungsverstärker-Kombination erforderlich ist.Ausgangsstrom bis zu 1 A Arbeitet bei niedrigen Spannungen Einfache oder geteilte Versorgung Großer Gleichtakt- und Differenzmodus-Bereich Niedrige Eingangs-Offset-Spannung Erdungkompatible Eingänge Niedrige Sättigungsspannung thermische Abschaltung Klemmdiode
Weitere Informationen:
Verstärker-Typ:
Zwei Nutzungsmöglichkeiten
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SO
Stromversorgungs-Typ:
Dual, Single
Anzahl der Kanäle pro Chip:
2
Pinanzahl:
16
Versorgungsspannung einzeln typ.:
4→ 28 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
1.2MHz
Versorgungsspannung bipolar typ.:
±2 to ±14V
Flankensteilheit typ.:
2V/µs
Arbeitsfrequenz max.:
1 kHz
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Spannungsverstärkung typ.:
80 dB
Eingangsspannung min.:
4 V
Weitere Suchbegriffe: Operationsverstärker, komparatoren stmicroelectronics, comparator, 1892040, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, STMicroelectronics, L2720W13TR, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,76* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,77*
€ 35,4263
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,06*
€ 33,3914
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,19*
€ 27,5961
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,39*
€ 26,6441
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,15*
€ 26,3585
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,60*
€ 20,944
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.