Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Operationsverstärker Operationsverstärker SMD R-R TSSOP, einzeln typ. 2,5→ 5,5 V, 14-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1891991
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TSV994AIPT
EAN/GTIN:
     5059045815716
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
OP AMP
Verstärker-Typ = Operationsverstärker
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TSSOP
Stromversorgungs-Typ = Single
Anzahl der Kanäle pro Chip = 4
Pinanzahl = 14
Versorgungsspannung einzeln typ. = 2,5→ 5,5 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 20MHz
Ausgangs-Typ = Rail-to-Rail
Flankensteilheit typ. = 10V/µs
Arbeitsfrequenz max. = 100 kHz
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Eingangsspannung max. = 5,5 V
Höhe = 1.05mm

Die Operationsverstärker der Serien TSV99x und TSV99xA mit Einfach-, Zweifach- und Vierfachbetrieb bieten Niederspannungsbetrieb und Rail-to-Rail-Eingang und -Ausgang. Diese Geräte verfügen über ein ausgezeichnetes Geschwindigkeits-/Stromverbrauchsverhältnis und bieten eine 20-MHz-Verstärkungsbandbreite, stabil für Verstärkungsfaktoren über 4 (100 pF kapazitive Last), während sie nur 1,1 mA maximal bei 5 V verbrauchen Sie verfügen außerdem über einen extrem niedrigen Eingangsruhestrom. Diese Eigenschaften machen die Familie der Serie TSV99x ideal für Sensorschnittstellen, batteriebetriebene und tragbare Anwendungen sowie aktive Filterung. Diese Eigenschaften machen die Familie der Serien TSV99x, TSV99xA ideal für Sensorschnittstellen, batteriebetriebene und tragbare Anwendungen sowie aktive Filterung.Niedrige Offset-Spannung: max. 1,5 mV (Güteklasse A) Rail-to-Rail-Eingang und -Ausgang Große Bandbreite 20 MHz Stabil bei Verstärkung von ≥ 4 oder ≤ –3 Niedriger Energieverbrauch: 820 μA typ. Hoher Ausgangsstrom: 35 mA Betrieb von 2,5 V bis 5,5 V. Niedriger Eingangsruhestrom, 1 pA typ. ESD-interner Schutz ≥ 5 kV
Weitere Informationen:
Verstärker-Typ:
Operationsverstärker
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TSSOP
Stromversorgungs-Typ:
Single
Anzahl der Kanäle pro Chip:
4
Pinanzahl:
14
Versorgungsspannung einzeln typ.:
2,5→ 5,5 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
20MHz
Ausgangs-Typ:
Rail-to-Rail
Flankensteilheit typ.:
10V/µs
Arbeitsfrequenz max.:
100 kHz
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Eingangsspannung max.:
5,5 V
Höhe:
1.05mm
Weitere Suchbegriffe: Operationsverstärker, komparatoren stmicroelectronics, comparator, 1891991, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, STMicroelectronics, TSV994AIPT, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,94* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,65*
€ 28,1435
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,41*
€ 27,8579
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,24*
€ 25,2756
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,47*
€ 17,2193
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,10*
€ 16,779
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 13,34*
€ 15,8746
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 11,94*
€ 14,2086
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 11,69*
€ 13,9111
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,40*
€ 11,186
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.