Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Komparator Low Power DFN Dual, Single CMOS, DL, ECL, MOS, TTL 1.3μs 2-Kanal 8-Pin 2→ 36 V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1891962
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     LM293QT
EAN/GTIN:
     5059045356592
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
comparator
Komparator-Typ = Low Power
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DFN
Stromversorgungs-Typ = Dual, Single
Ausgangs-Typ = CMOS, DL, ECL, MOS, TTL
Anzahl der Kanäle pro Chip = 2
Antwortzeit = 1.3µs
Pinanzahl = 8
Versorgungsspannung einzeln typ. = 2→ 36 V
Abmessungen = 2.05 x 2.05 x 0.7mm
Länge = 2.05mm
Breite = 2.05mm
Höhe = 0.7mm
Betriebstemperatur max. = +105 °CV

Die Geräte LM193, LM293 und LM393 bestehen aus zwei unabhängigen Niederspannungskomparatoren, die speziell für den Betrieb mit einer einzigen Stromversorgung über einen großen Spannungsbereich entwickelt wurden. Der Betrieb an geteilten Stromversorgungen ist ebenfalls möglich. Diese Komparatoren haben außerdem eine einzigartige Eigenschaft, dass der Gleichtakt-Eingangsspannungsbereich Masse umfasst, obwohl er mit einer einzigen Versorgungsspannung betrieben wird.Großer einfacher Versorgungsspannungsbereich oder zwei Netzteile: 2 V bis 36 V oder ±1 V bis ±18 V Sehr niedriger Versorgungsstrom (0,45 mA) unabhängig von der Versorgungsspannung (1 mW/Komparator bei 5 V) Niedriger Eingangsruhestrom: 20 nA typ. Niedriger Eingangs-Offsetstrom: ±3 nA typ. Niedrige Eingangs-Offsetspannung: ±1 mV typ. Der Gleichtakt-Eingangsspannungsbereich umfasst Masse Niedrige Ausgangssättigungsspannung: 80 mV typ. (Isenk = 4 mA) Differenzieller Eingangsspannungsbereich gleich der Versorgungsspannung TTL-, DTL-, ECL-, MOS-, CMOS-kompatible Ausgänge Erhältlich in den Gehäusen DFN8 2x2, MiniSO8, TSSOP8 und SO8
Weitere Informationen:
Komparator-Typ:
Low Power
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DFN
Stromversorgungs-Typ:
Dual, Single
Ausgangs-Typ:
CMOS, DL, ECL, MOS, TTL
Anzahl der Kanäle pro Chip:
2
Antwortzeit:
1.3µs
Pinanzahl:
8
Versorgungsspannung einzeln typ.:
2→ 36 V
Abmessungen:
2.05 x 2.05 x 0.7mm
Länge:
2.05mm
Breite:
2.05mm
Höhe:
0.7mm
Betriebstemperatur max.:
+105 °CV
Weitere Suchbegriffe: 1891962, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Komparatoren, STMicroelectronics, LM293QT, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Comparators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,5076* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,54*
€ 24,4426
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,78*
€ 23,5382
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,12*
€ 20,3728
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,17*
€ 19,2423
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,38*
€ 18,3022
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,69*
€ 15,1011
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.