Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Komparator Low Power DFN Dual, Single CMOS, DL, ECL, MOS, TTL 1.3μs 2-Kanal 8-Pin 2→ 36 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1891952
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     LM2903Q2T
EAN/GTIN:
     5059045825173
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Komparator-Typ = Low Power
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DFN
Stromversorgungs-Typ = Dual, Single
Ausgangs-Typ = CMOS, DL, ECL, MOS, TTL
Anzahl der Kanäle pro Chip = 2
Antwortzeit = 1.3µs
Pinanzahl = 8
Versorgungsspannung einzeln typ. = 2→ 36 V
Abmessungen = 2.05 x 2.05 x 0.7mm
Länge = 2.05mm
Breite = 2.05mm
Höhe = 0.7mm
Betriebstemperatur max. = +125 °CV

Dieses Gerät besteht aus zwei unabhängigen Niederspannungskomparatoren, die speziell für den Betrieb mit einer einzigen Stromversorgung über einen großen Spannungsbereich entwickelt wurden. Der Betrieb an geteilten Stromversorgungen ist ebenfalls möglich. Darüber hinaus hat das Gerät eine einzigartige Eigenschaft, dass der Gleichtakt-Eingangsspannungsbereich die negative Schiene umfasst, obwohl es mit einer einzigen Versorgungsspannung betrieben wird.Großer einfacher Versorgungsspannungsbereich oder zwei Netzteile +2 V bis +36 V oder ±1 V bis ±18 V Sehr niedriger Versorgungsstrom (0,4 mA) unabhängig von der Versorgungsspannung (1 mW/Komparator bei +5 V) Niedriger Eingangsruhestrom: 25 nA typ. Niedriger Eingangs-Offsetstrom: ±5 nA typ. Der Gleichtakt-Eingangsspannungsbereich umfasst eine negative Schiene Niedrige Ausgangssättigungsspannung: 250 mV typ. (IO = 4 mA) Differenzieller Eingangsspannungsbereich gleich der Versorgungsspannung TTL-, DTL-, ECL-, MOS-, CMOS-kompatible Ausgänge Verwandte Produkte Siehe LM2903W für ähnliche Geräte mit höheren ESD-Leistungen Siehe LM2903H für ähnliche Geräte mit einer Betriebstemperatur von bis zu 150 °C.
Weitere Informationen:
Komparator-Typ:
Low Power
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DFN
Stromversorgungs-Typ:
Dual, Single
Ausgangs-Typ:
CMOS, DL, ECL, MOS, TTL
Anzahl der Kanäle pro Chip:
2
Antwortzeit:
1.3µs
Pinanzahl:
8
Versorgungsspannung einzeln typ.:
2→ 36 V
Abmessungen:
2.05 x 2.05 x 0.7mm
Länge:
2.05mm
Breite:
2.05mm
Höhe:
0.7mm
Betriebstemperatur max.:
+125 °CV
Weitere Suchbegriffe: komparatoren stmicroelectronics, comparator, 1891952, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Komparatoren, STMicroelectronics, LM2903Q2T, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Comparators
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 0,229*
€ 0,564*
Lager 108
50
€ 8,95*
ab € 0,36*
€ 0,57*
1 Tag
4260
5
€ 14,99*
ab € 0,135*
€ 0,645*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 28,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.