Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Operationsverstärker SMD Schiene-Schiene, Schwinge QFN, einzeln typ. 2,3→ 5,5 V, 16-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1891946
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TSV854IQ4T
EAN/GTIN:
     5059045406471
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
OP AMP
Verstärker-Typ = Universal
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = QFN
Stromversorgungs-Typ = Single
Anzahl der Kanäle pro Chip = 4
Pinanzahl = 16
Versorgungsspannung einzeln typ. = 2,3→ 5,5 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 1.3MHz
Ausgangs-Typ = Schiene-Schiene, Schwinge
Flankensteilheit typ. = 0.6V/µs
Arbeitsfrequenz max. = 10 kHz
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Spannungsverstärkung typ. = 110 dB
Breite = 3.1mm

Die einzelnen, dualen und vierfachen Operationsverstärker der Serien TSV85x, TSV85xA bieten Niederspannungsbetrieb mit Rail-to-Rail-Ausgangshub. Die Serien TSV85x, TSV85xA übertreffen den Industriestandard LMV321 und bieten eine geringere Versorgungsspannung, eine verbesserte Eingangs-Offsetspannung und kleinere Gehäuse. Die Geräte werden entweder mit Industriestandard-Pinbelegung oder mit einer energiesparenden Abschaltfunktion angeboten, die den Versorgungsstrom auf maximal 50 nA bei 25 °C reduziert Der große Temperaturbereich, die hohe ESD-Toleranz erleichtern den Einsatz in rauen Kfz-Anwendungen.Niedriger Energieverbrauch: Max. 180 μA bei 5 V Abschaltmodus mit geringer Leistungsaufnahme: Max. 50 nA Niedrige Offsetspannung: Max. 0,8 mV bei 25 °C Winzige Gehäuse Erweiterter Temperaturbereich: -40 °C bis 125 °C. Niedrige Versorgungsspannung: 2,3 V - 5,5 V Produkt-Bandbreite: 1,3 MHz
Weitere Informationen:
Verstärker-Typ:
Universal
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
QFN
Stromversorgungs-Typ:
Single
Anzahl der Kanäle pro Chip:
4
Pinanzahl:
16
Versorgungsspannung einzeln typ.:
2,3→ 5,5 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
1.3MHz
Ausgangs-Typ:
Schiene-Schiene, Schwinge
Flankensteilheit typ.:
0.6V/µs
Arbeitsfrequenz max.:
10 kHz
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Spannungsverstärkung typ.:
110 dB
Breite:
3.1mm
Weitere Suchbegriffe: Operationsverstärker, komparatoren stmicroelectronics, comparator, 1891946, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, STMicroelectronics, TSV854IQ4T, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,637* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,92*
€ 33,2248
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,42*
€ 32,6298
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,81*
€ 28,3339
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,12*
€ 25,1328
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,68*
€ 24,6092
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 20,42*
€ 24,2998
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,37*
€ 19,4803
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.