| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1891943 Herst.-Nr.: TL082CPT EAN/GTIN: 5059045830320 |
| |
|
| | |
| Verstärker-Typ = Zwei Nutzungsmöglichkeiten Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = TSSOP Stromversorgungs-Typ = Single Anzahl der Kanäle pro Chip = 2 Pinanzahl = 8 Versorgungsspannung einzeln typ. = 6→ 36 V Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 4MHz Ausgangs-Typ = Swing Flankensteilheit typ. = 16V/µs Arbeitsfrequenz max. = 100 kHz Betriebstemperatur min. = 0 °C Spannungsverstärkung typ. = 200 V/mV Abmessungen = 4.5 x 3.1 x 1.05mm Weitere Informationen: | | Verstärker-Typ: | Zwei Nutzungsmöglichkeiten | Montage-Typ: | SMD | Gehäusegröße: | TSSOP | Stromversorgungs-Typ: | Single | Anzahl der Kanäle pro Chip: | 2 | Pinanzahl: | 8 | Versorgungsspannung einzeln typ.: | 6→ 36 V | Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.: | 4MHz | Ausgangs-Typ: | Swing | Flankensteilheit typ.: | 16V/µs | Arbeitsfrequenz max.: | 100 kHz | Betriebstemperatur min.: | 0 °C | Spannungsverstärkung typ.: | 200 V/mV | Abmessungen: | 4.5 x 3.1 x 1.05mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Operationsverstärker, komparatoren stmicroelectronics, comparator, 1891943, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, STMicroelectronics, TL082CPT, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps |
| | |
| |