Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Operationsverstärker Zwei Nutzungsmöglichkeiten SMD R-R DFN, einzeln typ. 1,5→ 5,5 V, 8-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1891929
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TSV632IQ2T
EAN/GTIN:
     5059045814719
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
OP AMP
Verstärker-Typ = Zwei Nutzungsmöglichkeiten
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DFN
Stromversorgungs-Typ = Single
Anzahl der Kanäle pro Chip = 2
Pinanzahl = 8
Versorgungsspannung einzeln typ. = 1,5→ 5,5 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 880kHz
Ausgangs-Typ = Rail-to-Rail
Flankensteilheit typ. = 0.34V/µs
Arbeitsfrequenz max. = 100 kHz
Betriebstemperatur max. = +125 °C
Offset Spannung = 4.5mV
Eingangsspannung min. = 1,5 V
Weitere Informationen:
Verstärker-Typ:
Zwei Nutzungsmöglichkeiten
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DFN
Stromversorgungs-Typ:
Single
Anzahl der Kanäle pro Chip:
2
Pinanzahl:
8
Versorgungsspannung einzeln typ.:
1,5→ 5,5 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
880kHz
Ausgangs-Typ:
Rail-to-Rail
Flankensteilheit typ.:
0.34V/µs
Arbeitsfrequenz max.:
100 kHz
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Offset Spannung:
4.5mV
Eingangsspannung min.:
1,5 V
Weitere Suchbegriffe: Operationsverstärker, komparatoren stmicroelectronics, comparator, 1891929, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, STMicroelectronics, TSV632IQ2T, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,914* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,12*
€ 21,5628
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,82*
€ 21,2058
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,68*
€ 18,6592
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,80*
€ 16,422
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,43*
€ 15,9817
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 12,03*
€ 14,3157
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 11,52*
€ 13,7088
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,14*
€ 10,8766
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.