Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Operationsverstärker Operationsverstärker SMD R-R MiniSO, einzeln typ. 2,5→ 5,5 V, 8-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1891919
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TSV912AIYST
EAN/GTIN:
     5059045815464
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
OP AMP
Verstärker-Typ = Operationsverstärker
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = MiniSO
Stromversorgungs-Typ = Single
Anzahl der Kanäle pro Chip = 2
Pinanzahl = 8
Versorgungsspannung einzeln typ. = 2,5→ 5,5 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 8MHz
Ausgangs-Typ = Rail-to-Rail
Flankensteilheit typ. = 4.5V/µs
Arbeitsfrequenz max. = 100 kHz
Betriebstemperatur max. = +125 °C
Eingangsspannung max. = 5,5 V
Eingangsspannung min. = 2,5 V
Weitere Informationen:
Verstärker-Typ:
Operationsverstärker
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
MiniSO
Stromversorgungs-Typ:
Single
Anzahl der Kanäle pro Chip:
2
Pinanzahl:
8
Versorgungsspannung einzeln typ.:
2,5→ 5,5 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
8MHz
Ausgangs-Typ:
Rail-to-Rail
Flankensteilheit typ.:
4.5V/µs
Arbeitsfrequenz max.:
100 kHz
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Eingangsspannung max.:
5,5 V
Eingangsspannung min.:
2,5 V
Weitere Suchbegriffe: Operationsverstärker, komparatoren stmicroelectronics, comparator, 1891919, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, STMicroelectronics, TSV912AIYST, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,836* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,55*
€ 25,6445
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,48*
€ 25,5612
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,64*
€ 23,3716
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,86*
€ 15,3034
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,65*
€ 15,0535
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 12,01*
€ 14,2919
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 10,61*
€ 12,6259
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 10,48*
€ 12,4712
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,36*
€ 9,9484
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.