Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Megger Mit1525 Isolationsprüfgerät, 3mA, 15000V / 30TΩ Isolationstester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1891913
Hersteller:
     Megger
Herst.-Nr.:
     1002-907
EAN/GTIN:
     5036175240359
Suchbegriffe:
Isolationsmessgerät
isolationsmessgerät megger
isolationsmessgerät
Modellnummer = Mit1525
Tester Typ = Isolationstester
Prüfspannung max. = 15000V
Isolationswiderstand max. = 30TΩ
Anzeigentyp = LCD hinterleuchtet
Prüfstrom = 3mA
Batterie-Einsatzdauer = 4,5 Std
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +50°C
Messkategorie = CAT IV
Breite = 194mm

Misst bis zu 30 tΩ Einzigartiges Design mit zwei Gehäusen - zusätzlicher Schutz für den Benutzer Betrieb über Batterie oder AC-Netzteil Rapid Charge Li-Ion-Akku Advanced Memory mit Zeit-/Datumsstempel Isolationswiderstand bis zu 30 tΩ @ 15 kV, 20 tΩ @ 10 kV, 10 tΩ @ 5 kV Misst die Kapazität des Prüfobjekts (mit Prüfspannungen über 5000 V) IR-, zeitgesteuerte IR-, DAR-, PI-, DD-, SV- und Rampen-Diagnosetests Hoher Strom - 3 mA Kurzschlussstrom Hohe Störfestigkeit - 3 mA (5 kV und 10 kV) 6 mA (15 kV) Rauschunterdrückung Li-Ion-Akku - bis zu 6 Stunden kontinuierliche Prüfung bei 5 kV mit einer Last von 100 m Große LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung Spezielle Voltmeterfunktion (30 V bis 660 V) Advanced Memory, On-Screen-Recall und Echtzeituhr für Datum/Uhrzeit gestanzte Ergebnisse (nur MIT525, MIT1025 und MIT1525) Download der integrierten Ergebnisse über USB-Schnittstelle (nur MIT525, MIT1025 und MIT1525) Aufgezeichnete Temperatur (gemessen mit unabhängigen Instrumenten) kann mit Testergebnis gespeichert werden (nur MIT525, MIT1025 und MIT1525) PowerDB Lite Asset-Management-Software (nur MIT525, MIT1025 und MIT1525)
Weitere Informationen:
Modellnummer:
Mit1525
Tester Typ:
Isolationstester
Prüfspannung max.:
15000V
Isolationswiderstand max.:
30TΩ
Anzeigentyp:
LCD hinterleuchtet
Prüfstrom:
3mA
Batterie-Einsatzdauer:
4,5 Std
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+50°C
Messkategorie:
CAT IV
Breite:
194mm
Weitere Suchbegriffe: 1891913, Mess- und Prüftechnik, Elektrische Mess- und Prüftechnik, Isolationstester, Megger, 1002907, Test & Measurement, Electrical Test & Measurement, Insulation Testers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.341,52*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.643,16*
€ 6.715,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.588,46*
€ 6.650,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.519,45*
€ 6.568,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.341,52*
€ 6.356,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.