Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komparator TS334IPT, Open Drain 4-Kanal TSSOP 14-Pin 1,6→ 5 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1891884
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TS334IPT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Komparator-Typ = Low Power
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TSSOP
Stromversorgungs-Typ = Single
Ausgangs-Typ = Open Drain
Anzahl der Kanäle pro Chip = 4
Pinanzahl = 14
Versorgungsspannung einzeln typ. = 1,6→ 5 V
Abmessungen = 5.1 x 4.5 x 1.05mm
Länge = 5.1mm
Breite = 4.5mm
Höhe = 1.05mm
CMRR typ. = 79dB
Betriebstemperatur max. = +125 °C

Versorgungsbetrieb von 1,6 V bis 5 V. Niedriger Stromverbrauch: 20 μA Rail-to-Rail-Eingänge Großer Temperaturbereich: -40 °C bis +125 °C. Niedrige Sättigungsspannung am Ausgang Geringe Laufzeit: 210 ns Ausgang mit offenem Kollektor ESD-Toleranz: 2 kV HBM/200 V MM SMD-Gehäuse
Weitere Informationen:
Komparator-Typ:
Low Power
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TSSOP
Stromversorgungs-Typ:
Single
Ausgangs-Typ:
Open Drain
Anzahl der Kanäle pro Chip:
4
Pinanzahl:
14
Versorgungsspannung einzeln typ.:
1,6→ 5 V
Abmessungen:
5.1 x 4.5 x 1.05mm
Länge:
5.1mm
Breite:
4.5mm
Höhe:
1.05mm
CMRR typ.:
79dB
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Weitere Suchbegriffe: Linear-IC, komparatoren stmicroelectronics, comparator, 1891884, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Komparatoren, STMicroelectronics, TS334IPT, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Comparators
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 0,75593*
€ 0,85869*
1
€ 5,90*
ab € 0,51*
€ 1,29*
1 Tag
3860
1
€ 14,99*
ab € 0,623*
€ 1,408*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,85869*
€ 1,02184
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,83593*
€ 0,99476
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,75593*
€ 0,89956
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 2.146,725* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.