Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Operationsverstärker Zwei Nutzungsmöglichkeiten SMD Swing MiniSO, einzeln typ. 3→ 30 V, 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1891845
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     LM258AST
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Verstärker-Typ = Zwei Nutzungsmöglichkeiten
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = MiniSO
Stromversorgungs-Typ = Single
Anzahl der Kanäle pro Chip = 2
Pinanzahl = 8
Versorgungsspannung einzeln typ. = 3→ 30 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 1.1MHz
Ausgangs-Typ = Swing
Flankensteilheit typ. = 0.6V/µs
Arbeitsfrequenz max. = 100 kHz
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Spannungsverstärkung typ. = 100 dB
Breite = 3.1mm

Frequenzkompensation intern implementiert Große Gleichspannungsverstärkung: 100 dB Große Bandbreite (Einheitsverstärkung): 1,1 MHz (temperaturkompensiert) Sehr niedriger Versorgungsstrom pro Kanal, im Wesentlichen unabhängig von der Versorgungsspannung Niedriger Eingangsruhestrom: 20 nA (temperaturkompensiert) Niedrige Eingangs-Offsetspannung: 2 mV Niedriger Eingangs-Offset-Strom: 2 nA Der Gleichtakt-Eingangsspannungsbereich umfasst negative Schienen Differenzial-Eingangsspannungsbereich gleich der Versorgungsspannung Große Ausgangsspannung: Schwenk 0 V bis (VCC+ - 1,5 V)
Weitere Informationen:
Verstärker-Typ:
Zwei Nutzungsmöglichkeiten
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
MiniSO
Stromversorgungs-Typ:
Single
Anzahl der Kanäle pro Chip:
2
Pinanzahl:
8
Versorgungsspannung einzeln typ.:
3→ 30 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
1.1MHz
Ausgangs-Typ:
Swing
Flankensteilheit typ.:
0.6V/µs
Arbeitsfrequenz max.:
100 kHz
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Spannungsverstärkung typ.:
100 dB
Breite:
3.1mm
Weitere Suchbegriffe: IC Verstärker, Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, komparatoren stmicroelectronics, comparator, 1891845, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, STMicroelectronics, LM258AST, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
4000
Frei Haus
ab € 0,51*
€ 0,59*
1
€ 5,90*
ab € 0,35*
€ 1,78*
1 Tag
9940
1
€ 14,99*
ab € 0,464*
€ 2,12*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4000 Stück ( entspricht € 2.360,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.