Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEJN 525 Hydraulik-Schnellkupplung, Buchse Stahl, 1Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
CEJN 525 Hydraulik-Schnellkupplung, Buchse Stahl, 1Zoll
Artikel-Nr.:
     108EL-1891733
Hersteller:
     CEJN
Herst.-Nr.:
     C105251239
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
Schnellverschlusskupplung
Steckkupplung
Kupplungs-Gender = Buchse
Gewindegröße = 1Zoll
Material = Stahl
Serie = 525
Typ = Kupplung
Dichtungsmaterial = Nitrilgummi
Standardgewinde = BSPP
Anschluss-Gender = Buchse
Betriebsdruck max. = 250 bar
Betriebstemperatur max. = +205°C
Betriebstemperatur min. = -20°C

Die Serie 525 ist eine Familie von Schnellkupplungen für Hydrauliksysteme. Ein manuell betätigter Verriegelungsring bietet zusätzliche Sicherheit gegen unbeabsichtigtes Trennen. Eine zusätzliche Option für Kupplungen und Nippel der Serie 525 ist ein Druckableiter zur Evakuierung des Restdrucks während des Anschlusses. Sowohl Kupplungen als auch Nippel bestehen aus Stahl mit Zink-Nickel-Oberfläche für maximale Langlebigkeit in rauen Anwendungen und Umgebungen. Die Serie ist auch in vier weiteren Größen erhältlich: DN 6,3 (1/4 Zoll), DN 10 (3/8 Zoll), DN 12,5 (1/2 Zoll) und DN 20 (3/4 Zoll). Erhältlich sind auch eine Version mit Viton-Dichtungen und eine Version mit freiem Durchfluss (ohne Ventilgehäuse).Manueller Verriegelungsring für zusätzliche Sicherheit Hohe Lebensdauer Optionaler Druckableiter
Weitere Informationen:
Kupplungs-Gender:
Buchse
Gewindegröße:
1Zoll
Material:
Stahl
Serie:
525
Typ:
Kupplung
Dichtungsmaterial:
Nitrilgummi
Standardgewinde:
BSPP
Anschluss-Gender:
Buchse
Betriebsdruck max.:
250 bar
Betriebstemperatur max.:
+205°C
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Weitere Suchbegriffe: cejn 1" schnellschlusskupplung, schnellkupplung 1 zoll, schnellkupplung, 1891733, Pneumatik und Hydraulik, Hydraulikanschlüsse und -leitungen, Hydraulikkupplungen, CEJN, C105251239, Pneumatics & Hydraulics, Hydraulic Fittings & Tubing, Hydraulic Quick Connect Couplings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,04*
€ 185,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,05*
€ 182,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,13*
€ 170,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,74*
€ 163,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,33*
€ 139,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.