Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLIR E8-XT WiFi + CM74 Wärmebildkamera mit WLAN Fest-Fokus 320 x 240Pixel, -20 → +550 °C, -4 → 1022 °F /


Menge:  Kit  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1891585
Hersteller:
     FLIR Systems
Herst.-Nr.:
     FLIR E8 XT WiFi + CM74
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Infrarotkamera
Thermokamera
Wärmebildkamera
flir infrarotkameras
Temperatur Messbereich = -20 → +550 °C, -4 → 1022 °F
Detektor Auflösung = 320 x 240Pixel
Anzeigenauflösung = 320 x 240Pixel
Modellnummer = E8-XT WiFi + CM74
Wärmeempfindlichkeit = <50mK
Temperatur Messgenauigkeit max. = ±2 %, ±2 °C (±3,6 °F)
Fokustyp = Focus-Free
Wiederholrate = 9Hz
Fokussierabstand min. = 0.5m
Anzeigengröße = 3Zoll
Gewicht = 570g

FLIR E8 XT WLAN + CM74 Kamera-PaketFLIR E8-XT ist das perfekte Werkzeug zur Diagnose von elektrischen, mechanischen und Gebäudeproblemen dank des 76.800 (320 x 240)-Pixel-Infrarotdetektors und des erweiterten Temperaturbereichs von -20 °C bis 550 °C (-4 °F bis 1022 °F). Die FLIR MSX ® -Bildverbesserung bietet außergewöhnliche Details zur Wärmeabführung, während der integrierte WLAN-Zugang es dem Benutzer ermöglicht, sich schnell mit der FLIR Tools ® Mobile-App zu verbinden, um Bilder auszutauschen und Berichte von jedem Ort aus zu senden.Einfach zu verwenden: Die Kameras der FLIR-Ex-Serie sind vollautomatisch und fokusfrei mit einer intuitiven Schnittstelle für einfache Messungen im thermischen, visuellen oder MSX-Modus Kompakt und robust: Das geringe Gewicht der Kameras der FLIR-Ex-Serie von 0,575 kg und die Zubehör-Gürteltasche machen sie jederzeit leicht zu transportieren. Ihre robuste Bauweise hält einer Fallprüfung aus 2 m Höhe stand und sorgt für Zuverlässigkeit, selbst in rauen Umgebungen Bahnbrechende Erschwinglichkeit: Die Kameras der FLIR-Ex-Serie sind die kostengünstigsten Infrarotkameras auf dem MarktDie FLIR CM74 600 A AC/DC-Stromzange bietet Ihnen besseren Zugang zur Verdrahtung an schwer zugänglichen Stellen. Sie bietet alle Messfunktionen für eine erweiterte Fehlerbehebung. Die schmale Backe und die leistungsstarken LED-Arbeitsleuchten erleichtern Messungen auf dunklen, überfüllten Tafeln und in Schränken. Durch das schlanke und leichte Design passt sie bequem in die Gesäßtasche. Mit modernen elektrischen Funktionen einschließlich automatischer Bereichswahl, Echt-Effektivwert-Spannung und Strom, LoZ, Einschaltstrom, VFD-Modus und einem Eingang für einen flexiblen Stromprüfer als Zubehörteil. CM74 verfügen über alle Messfunktionen für garantiert genaue Messwerte. Die schmale Backe und integrierte Arbeitsbeleuchtung helfen Ihnen beim Zugriff auf schwer zugängliche Stellen mit Beleuchtungsproblemen Moderne elektrische Merkmale: Echt-Effektivwert, LoZ, VFD-Modus, Einschaltstrom, intelligente Diode mit Deaktivierung Anzeige: 6000-stellige 2,0 Zoll (50 mm) Farb-TFT Zangenöffnung: 1,38 Zoll (35 mm), 1250 MCM Kategorieeinstufung: Kat. IV-600 V, Kat. III-1000 V Frequenz: 60,00 kHz, Grundgenauigkeit: ±0,1 % Widerstand: 6000 Ω,Grundgenauigkeit: ±0,1 % Durchgang: 600,0 Ω,Grundgenauigkeit: ±1,0 % Kapazität: 1000 μF, Grundgenauigkeit: ±1,0 % Diode: 1,5 V, Grundgenauigkeit: ±1,5 %
Weitere Informationen:
Temperatur Messbereich:
-20 → +550 °C, -4 → 1022 °F
Detektor Auflösung:
320 x 240Pixel
Anzeigenauflösung:
320 x 240Pixel
Modellnummer:
E8-XT WiFi + CM74
Wärmeempfindlichkeit:
<50mK
Temperatur Messgenauigkeit max.:
±2 %, ±2 °C (±3,6 °F)
Fokustyp:
Focus-Free
Wiederholrate:
9Hz
Fokussierabstand min.:
0.5m
Anzeigengröße:
3Zoll
Gewicht:
570g
Weitere Suchbegriffe: infrarotkamera, wärmebildkamera 320x240 pixel, 1891585, Mess- und Prüftechnik, Temperaturmessgeräte, Wärmebildkameras, FLIR, FLIRE8XTWiFi+CM74, Test & Measurement, Temperature Test & Measurement, Thermal Imaging Cameras
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.079,93*
  
Preis gilt ab 10 Kits
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kit
€ 3.219,42*
€ 3.831,11
pro Kit
ab 10 Kits
€ 3.079,93*
€ 3.665,12
pro Kit
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.