| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1890792 Herst.-Nr.: RTK5RX65N0S00000BE EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kit-Klassifizierung = Development Kit
Renesas RX65N CloudDas Renesas RX65N Cloud Kit ist ein Cloud Communication Performance Evaluierungskit, das den RX65N Mikrocontroller verwendet und über WLAN mit Amazon Web Services (AWS) verbunden werden kann. Es bietet eine ideale Evaluierungsumgebung für Entwickler und unterstützt den Start der IoT-Geräteentwicklung durch Benutzer. Das Kit umfasst ein Wi-Fi-Kommunikationsmodul, einen Temperatur-/Feuchtigkeitssensor, einen optischen Sensor, einen 3-Achsen-Beschleunigungsmesser, einen USB-Anschluss für die serielle Kommunikation und einen weiteren USB-Anschluss zum Debuggen. Der Sensor und andere Daten, die aus dem Kit auf AWS hochgeladen werden, können im Armaturenbrett betrachtet werden. Das Programm kann auch in Renesas e2 Studio Integrated Development Environment (IDE) bearbeitet oder debuggt werden, indem das Kit an einen PC angeschlossen wird. Der in diesem Kit verwendete RX65N-Mikrocontroller ist die Universal-MCU der nächsten Generation mit Mensch-Maschine-Schnittstelle (HMI) und Sicherheitsfunktionen, die sich ideal für IoT-Edge-Geräte eignen. Die integrierte Dual-Bank-Funktionalität und Trusted Secure IP-Funktionen ermöglichen Ihnen die Einrichtung einer sicheren Cloud und die Durchführung von Firmware-Updates, sowohl einfach als auch sicher. Weitere Informationen: | | Kit-Klassifizierung: | Development Kit |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1890792, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Kommunikation und Drahtlos, Renesas Electronics, RTK5RX65N0S00000BE, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Communication & Wireless Development Tools |
| | |
| |